絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,396件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座付羽子板 アカギ

    座付羽子板

    アカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
    種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
  • ハヤウマ6 ステン アカギ

    ハヤウマ6 ステン

    アカギ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    トラスコ品番442-1698材質SUS304高さ(mm)95
  • マルチアングル TRUSCO

    マルチアングル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチアングル表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 片サドル固定金具 リビラック

    片サドル固定金具

    リビラック
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
  • ステンレスネジ込みT字足 昭和コーポレーション

    ステンレスネジ込みT字足

    昭和コーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
  • ユニクロハヤウマW アカギ

    ユニクロハヤウマW

    アカギ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドイット ツール BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット ツール

    BAND-IT(バンドイット)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。質量(kg)約2適合バンド幅(mm)6-19.1
  • 鋼管支持金具 未来工業

    鋼管支持金具

    未来工業
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
    適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • 防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP吊バンド アカギ

    PP吊バンド

    アカギ(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
  • ステンCL立バンド アカギ

    ステンCL立バンド

    アカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式SP吊タン付 アカギ

    組式SP吊タン付

    アカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
  • 提灯式吊バンド アカギ

    提灯式吊バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 応用バンド ミヤコ

    応用バンド

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
    材質SGCC、亜鉛メッキ寸法10
  • 防振Uバンド アカギ

    防振Uバンド

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • L型ブラケット 昭和コーポレーション

    L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • N-010408 ステンレス ターボ羽子板 日栄インテック

    N-010408 ステンレス ターボ羽子板

    日栄インテック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
  • ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスダクト用巻バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
  • ハヤウマ・アングル保護カバー アカギ

    ハヤウマ・アングル保護カバー

    アカギ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛SP吊バンド アカギ

    亜鉛SP吊バンド

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長Uボルト+30 アカギ

    足長Uボルト+30

    アカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス立バンド(蝶番タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    蝶番式立吊バンドです。
    用途配管材質SUS呼び径100A
  • ハヤツリ A12963 アカギ

    ハヤツリ A12963

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
    用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
  • VP台付サドル用スペーサー 未来工業

    VP台付サドル用スペーサー

    未来工業
    419税込461
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業

    両サドル(ビス2本止めタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
  • 床バンド アカギ

    床バンド

    アカギ(2件のレビュー)
    299税込329
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の床バンド。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    水道ホース手締付用の板バンド。
  • パイプバンド PZ 懸垂式 正和

    パイプバンド PZ 懸垂式

    正和(2件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • 置式用L金具 アカギ

    置式用L金具

    アカギ
    79税込87
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立バンドのみ アカギ

    PP立バンドのみ

    アカギ(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンVP吊タン無し アカギ

    ステンVP吊タン無し

    アカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40巾フラットバー モリテック

    40巾フラットバー

    モリテック(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法(mm)38寸法L(mm)1200
  • SGP両サドル 未来工業

    SGP両サドル

    未来工業(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
    ミルキーホワイト寸法B(mm)25
  • ハヤウマ6 どぶめっき アカギ

    ハヤウマ6 どぶめっき

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    トラスコ品番442-1591材質溶融亜鉛めっき鋼材高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • どぶめっきUボルト アカギ

    どぶめっきUボルト

    アカギ
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用のUボルト。
    付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具