絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,399件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
  • ステンレススーパーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • SC接続金具 昭和コーポレーション

    SC接続金具

    昭和コーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
    用途SCアングル用接続金具です。材質ユニクロメッキ長穴(mm)12x26
  • 接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ

    接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
    材質鋼板穴数3
  • N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト 日栄インテック

    N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト

    日栄インテック
    48税込53
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
  • N-010419 一ツ穴T足 日栄インテック

    N-010419 一ツ穴T足

    日栄インテック
    64税込70
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
  • N-010431 T字足 (二つ穴) 日栄インテック

    N-010431 T字足 (二つ穴)

    日栄インテック
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • SSデップUボルト 昭和コーポレーション

    SSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • ステンレスビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • ステンレスビューティークランプ BC本体 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ BC本体

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)2.5
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマW-Mタイプ アカギ

    ユニクロハヤウマW-Mタイプ

    アカギ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマW アカギ

    ユニクロハヤウマW

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマ アカギ

    ユニクロハヤウマ

    アカギ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき組式立バンド アカギ

    どぶめっき組式立バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド金具G型 アカギ

    サイド金具G型

    アカギ
    108税込119
    1個
    当日出荷
    蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途A10766角バー用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマLタイプ(どぶめっき) アカギ

    ハヤウマLタイプ(どぶめっき)

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置式ローラーAタイプ アカギ

    置式ローラーAタイプ

    アカギ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップ片サドル アカギ

    デップ片サドル

    アカギ
    108税込119
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき溶接T足 アカギ

    どぶめっき溶接T足

    アカギ
    679税込747
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    材質溶融亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振立バンド10tゴム アカギ

    ステン防振立バンド10tゴム

    アカギ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム アカギ

    防振ゴム

    アカギ
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
  • 防振ハード吊バンド アカギ

    防振ハード吊バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振吊バンド アカギ

    防振吊バンド

    アカギ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊タン付 アカギ

    デップCU吊タン付

    アカギ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • デップ ステンUボルト(SU) アカギ

    デップ ステンUボルト(SU)

    アカギ
    848税込933
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)32
  • パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2

    アカギ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルバンド カクダイ

    レベルバンド

    カクダイ
    609税込670
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
  • 巻き出しバンド(16mm角バー用) KVK

    巻き出しバンド(16mm角バー用)

    KVK
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • ペアホース用サドルバンド カクダイ

    ペアホース用サドルバンド

    カクダイ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
    材質ステンレス長さ(mm)83幅(mm)15高さ(mm)25釘穴(mm)Φ4
  • 片サドル(釘穴タイプ) アカギ

    片サドル(釘穴タイプ)

    アカギ(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用の片押さえ式サドルバンド
    種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具