絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,394件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角バー アカギ

    角バー

    アカギ
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
    寸法t(mm)0.6呼称16角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振サドル アカギ

    防振サドル

    アカギ
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
    寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード立バンド アカギ

    ハード立バンド

    アカギ
    128税込141
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
    寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンディメックス バンド bandimex(バンディメックス)

    バンディメックス バンド

    bandimex(バンディメックス)
    10,980税込12,078
    1巻(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス長さ(m)30
  • ダ円サドル 未来工業

    ダ円サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
  • デップサドル アカギ

    デップサドル

    アカギ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
    寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレス足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • スーパーブラケット 昭和コーポレーション

    スーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質三価クロメート
  • 両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • ステンレスSCアングル 昭和コーポレーション

    ステンレスSCアングル

    昭和コーポレーション
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
    用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
  • T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • N-080402 ナット付吊足 日栄インテック

    N-080402 ナット付吊足

    日栄インテック
    159税込175
    1個
    欠品中
    材質鉄(電気亜鉛めっき)
  • ビューティークランプ BC本体 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BC本体

    昭和コーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)3
  • デップCUUボルト アカギ

    デップCUUボルト

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスバンド鋼管用 アカギ

    ガスバンド鋼管用

    アカギ
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮サドル アカギ

    真鍮サドル

    アカギ(1件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
    材質真鍮寸法t(mm)0.5寸法C(mm)10寸法G(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン長穴溶接T足 アカギ

    ステン長穴溶接T足

    アカギ
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップSU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップSU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップCU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションゴム アカギ

    クッションゴム

    アカギ
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器防振用のゴム。材質:EPDM
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSP吊タン無し アカギ

    ステンSP吊タン無し

    アカギ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
    寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • W3/8吊バンド用タン エスコ

    W3/8吊バンド用タン

    エスコ
    105税込116
    1個
    当日出荷
    吊ボルトへの吊バンド取付用金具
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
  • サドルバンド(ステンレス) ミヤコ

    サドルバンド(ステンレス)

    ミヤコ
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製サドルバンドです。
    材質SUS304
  • フラットバー(5本セット) TRUSCO

    フラットバー(5本セット)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.1 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.1

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1531質量(g)447品名ハヤウマ1長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角サドル アカギ

    角サドル

    アカギ(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    電気亜鉛めっき仕上げです。
    用途水栓角柱用種類角サドル
  • ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレス角サドルバンド

    昭和コーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスL型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
  • 溶接用Uカン TRUSCO

    溶接用Uカン

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ねじを切っていない溶接用のUカンです。
    用途カシメや溶接などに。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドイット バックル SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バックル SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO

    SGP管用Uバンド ステンレス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
  • TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCO

    TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ

    どぶめっきセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛SP吊タン付 アカギ

    亜鉛SP吊タン付

    アカギ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具