絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 13(25)
  • 15(11)
  • 16(10)
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(6)
  • 32(7)
  • 50(18)
  • 65(9)
  • 75(9)
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類パイプ(9)
呼び径(B)
  • 1-1/2(12)
ブランド
  • 日本プラスチック工業(4)
  • ヴァンテック(3)
  • セキスイ(2)
  • JFEスチール(2)
  • 日本製鉄(2)
  • 日鉄ステンレス鋼管(2)
  • 協成(1)
  • KMCT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    1,698税込1,868
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • ヴァンテックパイプ VU ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VU

    ヴァンテック
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック

    水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

    ヴァンテック
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
    用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 建築用銅管Lタイプ KMCT

    建築用銅管Lタイプ

    KMCT
    9,398税込10,338
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    5,398税込5,938
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用長さL(mm)4000形状プレーンエンド直管長さ許容差(mm)±10
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
  • 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    6,598税込7,258
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ