絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(110)
- リケン(100)
- シーケー金属(66)
- 日本継手(旧:JFE継手)(58)
- 桑名金属工業(55)
- 吉年(43)
- 藤井高圧(40)
- SK11(30)
- 東和高圧(11)
- カクダイ(10)
- ONK(オーエヌ工業)(5)
- 淡路マテリア(4)
- TRUSCO(1)
- 中部ビニール工業(1)
- FSC藤原産業(1)
呼び径(B)
- 1/8(134)
- 1/4(174)
- 3/8(183)
- 1/2(259)
- 3/4(271)
- 1(278)
- 1-1/4(255)
- 1-1/2(268)
- 1-3/4(2)
- 2(271)
- 2-1/2(239)
- 3(236)
- 4(211)
- 5(139)
- 6(105)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- -(1)
- 呼び径(B)をもっと見る
呼び径(A)
商品豆知識

径違いチーズ 20K 継手
リケン¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 20K 継手
リケン¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 20K 継手
リケン¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から6日以内出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状ニップル表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 20K 継手
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 20K 継手
リケン¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷から6日以内出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45° エルボ 20K 継手
リケン¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から6日以内出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 四方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)
リケン¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
鋳鉄製合フランジ5K (黒)
リケン¥639~税込¥703~1個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
鋳鉄製合フランジ10K (黒)
リケン¥819~税込¥901~1個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)最高使用圧力(MPa)1.4(-10~120℃)、1.2(220℃)、1.0(300℃)表面処理鋳放し使用流体消化配管・空気配管・蒸気配管・油配管JIS規格JIS B 2239
鋳鉄製合フランジ5K (白)
リケン¥849~税込¥934~1個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (白)
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239RoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥859~税込¥945~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状組フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301
白 3方異径チーズ バンド付
桑名金属工業¥649~税込¥714~1個翌々日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301