絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・リケン・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・桑名金属工業・吉年・藤井高圧・SK11・東和高圧・カクダイ・ONK(オーエヌ工業)・淡路マテリア・TRUSCO・中部ビニール工業・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

551件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ 20K 継手 リケン

    エルボ 20K 継手

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン

    ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状ユニオン表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン

    組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン

    鋳鉄製合フランジ10K (コート)

    リケン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
    用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属

    プラグ 鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    299税込329
    1個
    当日出荷
    鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
    材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白継手 ロックナット LN型 吉年

    白継手 ロックナット LN型

    吉年
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄品ねじの種類PTネジ
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • R  1”   プラグ エスコ

    R 1” プラグ

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-110形状プラグ
  • R1・1/4”xR 3/4” 異径ニップル エスコ

    R1・1/4”xR 3/4” 異径ニップル

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-212A形状異径ニップル
  • Rc  1/2”xR 1” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 1” ブッシング

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-110A形状ブッシング
  • Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-106B形状ブッシング
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • Rc 3/8”  クロス継手 エスコ

    Rc 3/8” クロス継手

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-103形状クロス
  • Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-203形状ストリートエルボ
  • Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-102形状45°エルボ
  • Rc2・1/2”xRc  2”  異径ソケット エスコ

    Rc2・1/2”xRc 2” 異径ソケット

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-12形状異径ソケット
  • プレシールe白継手 エルボ シーケー金属

    プレシールe白継手 エルボ

    シーケー金属
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    形状45°エルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手JIS規格JIS B 2301
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-1形状チーズ
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-7形状チーズ
  • 2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-8形状ソケット
  • 1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-5形状ソケット
  • 1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-6形状ソケット
  • 1・1/2インチ PTソケット エスコ

    1・1/2インチ PTソケット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-15形状ソケット
  • 3/4インチPT エンドキャップ エスコ

    3/4インチPT エンドキャップ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-6形状キャップ
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-15形状キャップ
  • 1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA469BJ-4形状キャップ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手