絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・リケン・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・桑名金属工業・吉年・藤井高圧・SK11・RS PRO・東和高圧・カクダイ・ONK(オーエヌ工業)・淡路マテリア・TRUSCO・中部ビニール工業・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

575件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1”xR 1・1/2”  ブッシング エスコ

    Rc1”xR 1・1/2” ブッシング

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-115A形状ブッシング
  • Rc1”xR 1・1/4”  ブッシング エスコ

    Rc1”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112B形状ブッシング
  • Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコ

    Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-112A形状ブッシング
  • Rc  3/4”xR 1” ブッシング エスコ

    Rc 3/4”xR 1” ブッシング

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-110B形状ブッシング
  • Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104B形状ブッシング
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-103A形状ブッシング
  • Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-102形状ブッシング
  • Rc2・1/2”xRc1.1/2”xRc1.1/2”  チーズ エスコ

    Rc2・1/2”xRc1.1/2”xRc1.1/2” チーズ

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-25形状チーズ
  • Rc  1”   クロス継手 エスコ

    Rc 1” クロス継手

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-110形状クロス
  • Rc 3/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 3/4” クロス継手

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-106形状クロス
  • Rc 1/2”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/2” クロス継手

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-104形状クロス
  • Rc 1/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/4” クロス継手

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-102形状クロス
  • Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコ

    Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-25形状エルボ
  • Rc  2”xR  2”  ストリート エルボ エスコ

    Rc 2”xR 2” ストリート エルボ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-220形状ストリートエルボ
  • Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-212形状ストリートエルボ
  • Rc  1”xR  1”  ストリート エルボ エスコ

    Rc 1”xR 1” ストリート エルボ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-210形状ストリートエルボ
  • Rc  2”xRc  2”  45°エルボ エスコ

    Rc 2”xRc 2” 45°エルボ

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-120形状45°エルボ
  • Rc1・1/2”xRc1・1/2” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/2”xRc1・1/2” 45°エルボ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-115形状45°エルボ
  • Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-112形状45°エルボ
  • Rc  1”xRc  1”  45°エルボ エスコ

    Rc 1”xRc 1” 45°エルボ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-110形状45°エルボ
  • Rc 3/4”xRc 3/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 3/4”xRc 3/4” 45°エルボ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-106形状45°エルボ
  • Rc 1/2”xRc 1/2” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/2”xRc 1/2” 45°エルボ

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-104形状45°エルボ
  • Rc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボ エスコ

    Rc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-103形状45°エルボ
  • Rc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケット エスコ

    Rc2・1/2”xRc1・1/2” 異径ソケット

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-11形状異径ソケット
  • R 3/4”xRc 3/4” 雄雌ソケット エスコ

    R 3/4”xRc 3/4” 雄雌ソケット

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-106形状ソケット
  • R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット エスコ

    R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-104形状ソケット
  • R 3/8”xRc 3/8” 雄雌ソケット エスコ

    R 3/8”xRc 3/8” 雄雌ソケット

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-103形状ソケット
  • プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 三方径違いチーズ

    シーケー金属
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いエルボ

    シーケー金属
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    桑名金属工業
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状径違いエルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 径違いチーズバンド 桑名金属工業

    径違いチーズバンド

    桑名金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)形状チーズ
  • 径違いソケットバンド付 桑名金属工業

    径違いソケットバンド付

    桑名金属工業
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)形状ソケット
  • ブッシング 桑名金属工業

    ブッシング

    桑名金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)形状ブッシング
  • 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 桑名金属工業

    径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様バンド付材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いクロス使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)表面処理どぶめっき使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 3/8インチ PTユニオン エスコ

    3/8インチ PTユニオン

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-3形状ユニオン
  • 3/4インチ PTユニオン エスコ

    3/4インチ PTユニオン

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-6形状ユニオン
  • 2インチ PTユニオン エスコ

    2インチ PTユニオン

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-20形状ユニオン
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手