ビクトリノックス
ビクトリノックス スイスクラシック 三徳包丁 溝付 ブラック 6.8523.17-X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04838561
品番
6.8523.17-X1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
厳しい衛生基準で知られるNSFインターナショナルの規格に適合するNSFマーク入り
両刃
仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、TPE
温度(℃)
100
外寸法(mm)
295