FU-502 藤寅作 DP鋼(ツバ付)薄刃庖丁 FU-502 16.5cm 藤寅作 04839577

藤寅作 DP鋼(ツバ付)薄刃庖丁 FU-502 16.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839577
品番
FU-502
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

刃渡り:16.5cm
両刃
背厚:2.0mm

材質
13クロームステンレス、コバルト合金鋼
外形寸法(全長)L(mm)
295

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする