曜日別特売
- 堺孝行 イノックス PC柄万能庖丁 青木刃物製作所 88739716

堺孝行 イノックス PC柄万能庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88739716品番-
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)

刃長(cm)32材質刀身:モリブデン鋼、PPハンドル全長(mm)480背厚(mm)2TKG品番9-0340-0201TKG品番(2017)6-0318-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする