カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: BRIDGESTONE(ブリヂストン)のすべての商品
特価

らく楽パイプ(保温厚5mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30JIS規格JIS K 6778
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥119,800税込¥131,7801セット(4本)3日以内出荷この商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。【ホイール名】:スチール キャロウィン。【サイズ・色】:14インチ5.0J 4-114.3 +40 シルバー。【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A。【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N。【タイヤ性能】:商用バン・小型トラック用商品として冬用タイヤブランド「ブリザック」史上最高の「効き」と「長持ち」を実現したスタッドレスタイヤ用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット
PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)アダプタ:SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)アダプタ:SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)アダプタ:SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)アダプタ:SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,869~税込¥4,256~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,318~税込¥5,850~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,203~税込¥4,623~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,318~税込¥5,850~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,203~税込¥4,623~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,966~税込¥13,163~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,195~税込¥29,915~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,109~税込¥25,420~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3