297件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木 高さ(mm)柄:17
1丁
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは白合板を採用した流麗なデザイン。
用途特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋が美しい包丁です。 アズワン品番65-1221-82
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

洗いやすく衛生的です。握りやすく滑りにくい形状です。
1個
12,692 税込13,961
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 肉用 牛刀 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ刃の幅が細めで、肉を切るのに良いとされている牛刀包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチール 質量(g)132 アズワン品番65-1220-02
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

軽量で業務用の切れ味とお手入れの軽さを両立させた包丁です!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 刀身の板厚を家庭用に最適なサイズに設定しており、食材に一層食い込みやすく、少ない力で食材を切り分けることができます。
刃渡り(mm)180 材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:黒積層強化木 寸法(mm)300 質量(g)95 材質(刃)コバルト合金鋼
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ZWILLING(HENCKELS)シェフナイフ
ブレードには鋭い切れ味が持続するZWILLINGの新材質FC61を使用。ハンドルは従来のアーチ型をさらに進化させ、より握りやすく使いやすい丸みのあるデザイン。多くの方にご愛用いただきたいツヴィリングナイフの新スタンダード。
用途スタンダードの新時代、切れ味と持ちやすさが共存したナイフ。 刃長(cm)18 材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g)160
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ZWILLING(HENCKELS)シェフナイフ
職人技の極みであるダマスカス紋様は、ブレードの両側からステンレスとニッケルを交互に66層重ね合わせた美しい133積層構造で、同じものが無く、1本1本が唯一無二の存在です。ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用しています。アーチ型ハンドルには鮮やかで透明感のある赤いマイカルタを使用。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツヴィリングのシンボルマークが彫られています。ツヴィリングの最高級モデルと呼ぶに相応しい、細部にまでこだわり、職人技と材質を突き詰めた美しく優雅なラグジュアリーモデルです。
用途技術と材質を追求した、ツヴィリング最高峰ナイフ。 刃長(cm)20 材質刃:ステンレス、柄:マイカルタ 質量(g)250
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ZWILLING(HENCKELS)シェフナイフ
シンプルでシャープな印象を与えるブレードと美しく上品な黒色ハンドルが、ラグジュアリーなMD67とはまた違う高貴でシックな印象を醸し出しています。ブレードは、ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用し、高級刃物鋼で挟み合金化した3層プレートを採用。 切れ味の良さと切れ味の持続性を実現しました。IFデザイン賞受賞ナイフです。ハンドルは手に馴染む丸みを帯びたアーチ型。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツインマークが彫られています。ツヴィリングのもう1つの最高級モデルと呼ぶに相応しく、細部にまでこだわり仕上げています。
用途貴重な黒を身にまとう、もう一つの最高峰。ツヴィリングナイフの中で最高硬度を誇るモデル。 刃長(cm)20 材質MC66パウダースチール 質量(g)450
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー
口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:NKS32(全鋼) 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)200 材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)160 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)185 材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層) 全長(mm)310 質量(g)135 口金SUS304ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁 抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)210 材質鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 質量(g)215 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます 食器洗浄機にも対応しておりますので衛生的です
材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス 口金ステンレス 材質(柄部)POM(プラスティック)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用できます。 刃渡り(mm)180 刃厚(mm)2 材質(柄部)口金付半中黒合板 仕上両刃/全35層仕上げ 材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。 日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別牛刀
1丁
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堺菊守和式シリーズハンドルに和式の柄を採用した、和庖丁感覚の洋庖丁です。和食料理人の手にピッタリのグリップで、カウンター仕事などでの演出効果も抜群です。
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗いやすく衛生的です。 握りやすく滑りにくい形状です。
刃渡り(mm)270 材質(柄部)ステンレス 材質(刃)モリブデン、バナジウム鋼 アズワン品番2-8893-05
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

プラスチック柄使用、衛生的
種別サーモン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。
種別牛刀
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス包丁口金付
種別牛刀(左)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別牛刀(左)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃長(mm)300 種別牛刀
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

粉末ハイス鋼使用、永切れします。
刃長(mm)180 種別剣型
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

MRS30使用、永切れします。
刃長(mm)180 種別剣型
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ステンレス包丁口金付。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 手に伝わる重量感はプロの感覚そのままに、実用性を重視した本職用牛刀です。
種別牛刀
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MS200より重いです。
刃長(mm)180 種別剣型
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

MSCシリーズの口金付です。
刃長(mm)180 種別剣型
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)330 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)467 質量(g)332 背厚(mm)2.2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)300 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)437 質量(g)310 背厚(mm)2.2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)270 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)403 質量(g)278 背厚(mm)2.2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)240 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)374 質量(g)250 背厚(mm)2
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)210 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)335 質量(g)182 背厚(mm)2
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)180 材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ 全長(mm)304 質量(g)156 背厚(mm)2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EBM(江部松商事)E-proPLUS 牛刀 21cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)210 材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール 全長(mm)340 質量(g)150 背厚(mm)2
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EBM(江部松商事)E-proPLUS 牛刀 18cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)180 材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール 全長(mm)310 質量(g)135 背厚(mm)2
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。
材質440Aベースグレステン鋼 背厚(mm)1.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WUSTHOF(ヴォストフ)スペシャルグレード 牛刀
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
1個
25,880 税込28,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WUSTHOF(ヴォストフ)グルメ コックナイフ
刃渡り(mm)140 仕様両刃 全長(mm)265 質量(g)114 背厚(mm)2
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷