絞り込み
刃長(mm)
  • 200
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 180(128)
  • 185(2)
  • 190(6)
  • 195(4)
  • 203(2)
  • 210(108)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 240(90)
  • 250(4)
  • 255(2)
  • 270(92)
  • 300(78)
  • 320(4)
  • 330(33)
  • 360(14)
ブランド
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(6)
  • ビクトリノックス(2)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(1)
  • ミソノ刃物(1)
  • 関兼常(1)
  • 佐竹産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
牛刀包丁とは、シェフナイフとも呼ばれる洋包丁。肉、魚、野菜など、さまざまな食材を切る際に使用することができるため、一般家庭から飲食店まで、いろいろな場所で使われています。刀身とハンドルが一体化したものと分離したものの2種類があり、使用頻度や使用者の好みによって選択することが可能です。牛刀包丁には、切れ味の鋭いハガネ製のものや、錆に強いステンレス製のものなどがあります。牛刀包丁のハンドル部分は、衛生面に配慮し、抗菌加工をほどこしているのもが殆どです。多種多様なものがあるので、デザインや素材、重さなど、使用者の好みにあったものを選択するのが良いでしょう。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
180(128)
190(6)
200
210(108)
240(90)
270(92)
300(78)
320(4)
330(33)
360(14)
刃長(mm)をもっと見る
  • 濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁 佐竹産業

    濃州正宗作 ダマスカス 牛刀包丁

    佐竹産業
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    濃州孫六作、濃州正宗作の伝統を受け継いで一丁ずつ作られた包丁です。日本刀の鍛錬技術のもとで一丁ずつ丁寧に造られた銘品です。幾重にも折り重なる波紋で鋭い切れ味。波模様に広がる刃紋に高級感があります。柄には手に馴染みやすく、耐久性のある積層強化木を使用しました。
    材質刀身:積層鍛接複合鋼材 柄:黒色積層強化木全長(mm)340刃渡り(mm)200
  • ツインフィン2 シェフナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツインフィン2 シェフナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能
    仕様食器洗浄乾燥機使用可材質N60刃長(cm)20
  • グランメートル シェフナイフ ビクトリノックス

    グランメートル シェフナイフ

    ビクトリノックス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
  • 牛刀 カンダ[厨房用品]

    牛刀

    カンダ[厨房用品]
    31,980税込35,178
    1丁
    4日以内出荷
    材質モリブデンバナジウム鋼
  • ビクトリノックス SCシェフナイフ ワイドブレード ビクトリノックス

    ビクトリノックス SCシェフナイフ ワイドブレード

    ビクトリノックス
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)340質量(g)180寸法(cm)20耐熱温度(℃)150背厚(mm)3EBM品番6925500刃渡り(cm)20
  • シェフナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    シェフナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    職人技の極みであるダマスカス紋様は、ブレードの両側からステンレスとニッケルを交互に66層重ね合わせた美しい133積層構造で、同じものが無く、1本1本が唯一無二の存在です。ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用しています。アーチ型ハンドルには鮮やかで透明感のある赤いマイカルタを使用。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツヴィリングのシンボルマークが彫られています。ツヴィリングの最高級モデルと呼ぶに相応しい、細部にまでこだわり、職人技と材質を突き詰めた美しく優雅なラグジュアリーモデルです。
    用途技術と材質を追求した、ツヴィリング最高峰ナイフ。刃長(cm)20材質刃:ステンレス、柄:マイカルタ質量(g)250
  • シェフナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    シェフナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    シンプルでシャープな印象を与えるブレードと美しく上品な黒色ハンドルが、ラグジュアリーなMD67とはまた違う高貴でシックな印象を醸し出しています。ブレードは、ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用し、高級刃物鋼で挟み合金化した3層プレートを採用。 切れ味の良さと切れ味の持続性を実現しました。IFデザイン賞受賞ナイフです。ハンドルは手に馴染む丸みを帯びたアーチ型。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツインマークが彫られています。ツヴィリングのもう1つの最高級モデルと呼ぶに相応しく、細部にまでこだわり仕上げています。
    用途貴重な黒を身にまとう、もう一つの最高峰。ツヴィリングナイフの中で最高硬度を誇るモデル。刃長(cm)20材質MC66パウダースチール質量(g)450
  • YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 牛刀 関兼常

    YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 牛刀

    関兼常
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
    刃渡り(mm)200材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板
  • スペシャルグレード 牛刀 WUSTHOF(ヴォストフ)

    スペシャルグレード 牛刀

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
  • ツヴィリング シェフナイフ (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング シェフナイフ (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質:刃物部/フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル/ABS樹脂衛生面に優れた半ツバ仕様でにぎりやすいハンドル、職人の手による本刃付けが生み出すシャープな切れ味。全てにおいて、ツヴィリングの培った技術を凝縮した逸品と言えます。ドイツ製
    材質ST刃 PC柄背厚(mm)2
  • ツヴィリング シェフナイフ幅広 ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング シェフナイフ幅広

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
    材質ST刃 PC柄背厚(mm)3
  • ツヴィリング シェフナイフ細身 ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング シェフナイフ細身

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
    材質ST刃 PC柄
  • ミソノ モリブデン鋼 ソールナイフ ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 ソールナイフ

    ミソノ刃物
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)1.3
包丁特集
おすすめ人気ランキング
牛刀包丁