絞り込み
刃長(mm)
- 330
- 140(2)
- 150(3)
- 160(4)
- 180(128)
- 185(2)
- 190(6)
- 195(4)
- 200(13)
- 203(2)
- 210(108)
- 220(2)
- 230(2)
- 240(90)
- 250(4)
- 255(2)
- 270(92)
- 300(78)
- 320(4)
- 360(14)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 正広(5)
- 青木刃物製作所(5)
- 片岡製作所(4)
- ミソノ刃物(4)
- 正本(3)
- カンダ[厨房用品](2)
- グレスデン(2)
- 河村刃物(2)
- 杉本刃物(2)
- TKG(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 関兼常(1)
- 源兼正(1)
刃部加工

ディンプル加工(2)
牛刀包丁とは、シェフナイフとも呼ばれる洋包丁。肉、魚、野菜など、さまざまな食材を切る際に使用することができるため、一般家庭から飲食店まで、いろいろな場所で使われています。刀身とハンドルが一体化したものと分離したものの2種類があり、使用頻度や使用者の好みによって選択することが可能です。牛刀包丁には、切れ味の鋭いハガネ製のものや、錆に強いステンレス製のものなどがあります。牛刀包丁のハンドル部分は、衛生面に配慮し、抗菌加工をほどこしているのもが殆どです。多種多様なものがあるので、デザインや素材、重さなど、使用者の好みにあったものを選択するのが良いでしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む
180(128)
190(6)
200(13)
210(108)
240(90)
270(92)
300(78)
320(4)
330
360(14)
刃長(mm)をもっと見る

ミソノモリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀
片岡製作所(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀
青木刃物製作所(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
堺孝行 包丁サヤ 牛刀
青木刃物製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
本職用 日本鋼 口金付 牛刀
正広(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から翌々日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別牛刀
堺孝行 グランドシェフ 牛刀
青木刃物製作所¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
グレステンMタイプ 牛刀
グレスデン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い 切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレス ハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。刃部加工ディンプル加工材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
SA SABUN ステンレス鋼 牛刀
TKG¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼
Brieto 牛刀(厚口)
片岡製作所¥23,980税込¥26,3781丁6日以内出荷HACCPとは食品の安全性を確保することを目的とした食品安全国際規格(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)です。HACCPとは集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた、安全な食品を作るための衛生管理法です。日常の衛生管理を行うことで病原菌の汚染や増殖を防止し、食中毒などを予防します。日本でもすべての食品の衛生管理にHACCPの導入を奨励しています。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:18-8ステンレス鋼
グレステンTタイプ 牛刀
グレスデン(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。刃部加工ディンプル加工
杉本 CM鋼 牛刀
杉本刃物¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)
ミソノEUカーボンスチール 牛刀
ミソノ刃物¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌々日出荷伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
Brieto- 牛刀
片岡製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。 サブゼロ処理 1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。材質モリブデン・バナジウム鋼割込
Brieto- 牛刀
片岡製作所¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
ミソノ モリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物¥39,980税込¥43,9781丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
堺孝行 グランドシェフ牛刀
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁4日以内出荷から5日以内出荷錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。材質ポーラーウッデホルム特殊鋼![牛刀 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123256-181015-02.jpg)
牛刀
カンダ[厨房用品]¥53,980税込¥59,3781丁4日以内出荷へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質グレステン鋼
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 牛刀
関兼常¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
正広作MV黒合板 牛刀
正広¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。種別牛刀
正広作 MV口金 牛刀
正広¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷ステンレス包丁口金付。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 手に伝わる重量感はプロの感覚そのままに、実用性を重視した本職用牛刀です。種別牛刀
スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 33cm
EBM(江部松商事)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ツバ付プロ仕様刃渡り(mm)330材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)467質量(g)332背厚(mm)2.2
ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)牛刀
ミソノ刃物¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
堺菊守日本鋼(口金付)巾広厚口牛刀
河村刃物¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷堺菊守日本鋼(口金付)日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた庖丁です。牛刀に比べて幅、厚みが約1.5倍のため耐久性に優れ、 水産加工場などに最適です。材質日本鋼背厚(mm)4
正本 本霞 玉白鋼 水牛柄牛刀(両刃)
正本¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷鋭い切れ味の持続で高い評価を得ている本霞玉白鋼シリーズに、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。材質刀身:玉白鋼、柄:水牛角朴柄
正本 最高級炭素鋼 牛刀
正本(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀















![カンクマ牛刀 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29122976-181015-02.jpg)









![牛刀 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123256-181015-02.jpg)