絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 貝印(42)
- 正広(42)
- パール金属(25)
- SUGICO(スギコ)(24)
- cotta(22)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(21)
- TAKAGI(高儀)(15)
- 関兼常(15)
- ベストコ(14)
- ミソノ刃物(12)
- エスコ(10)
- 下村工業(10)
- 関孫六(10)
- TKG(8)
- 富士カトラリー(8)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(8)
- 用美(ヤマコー)(8)
- サンクラフト(7)
- EBM(江部松商事)(7)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

三徳包丁 永切れ王
アーネスト¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属加工「燕三条」の職人が仕上げた包丁。刀身は切れ味が長持ちするファインソー加工。 刀身からハンドルまでオールステンレスなので衛生的。オールステンレスでハンドルと刀身の継ぎ目がなめらか。 手にフィットする丸みのあるハンドルは、中空構造になっているので軽くて持ちやすい。食器洗い乾燥機使用可能。用途万能包丁。燕三条。肉。魚。野菜。新生活。材質刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ステンレス鋼質量(g)120サイズ(cm)全長29.5×高さ4.5×厚み2刃渡り(cm)16.5
三徳包丁 永切れ王
アーネスト¥1,800税込¥1,9801本当日出荷研がなくても切れ味長続き。野菜等を切る直刃とパン等を切る波刃の長所を生かし、良く切れて長く切れ味を持続させる細かなノコ刃加工(ファインソー加工/特許登録済み)を施して施してあるので魚やバラ肉もスパッと切れます。サビにくく強度のあるモリブデン・バナジウム鋼を使用。金属加工の生産地「燕」の職人が仕上げた包丁です。材質リブデン・バナジウム鋼、ポリプロピレン寸法(mm)約282×45×厚み17刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
関孫六オールステン三徳包丁170mm
貝印(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約297質量(g)約165刃渡り(mm)170
UN-RYU 三徳庖丁
下村工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。刃渡り(mm)170材質33層スウェーデン鋼全長(mm)305質量(g)255
シェルビー穴明三徳包丁
タフコ¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷衛生的なステンレス一体設計、食洗機OK。材質モリブデンバナジウム鋼、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.4×4.5×1.5
極青 宗友作 青紙スーパー三層 三徳包丁
三木刃物製作所¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。刃渡り(mm)170材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー
HI Style ナイフブロックセット
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥11,980税込¥13,1781セット欠品中ヘンケルスの包丁と料理バサミのセット。包丁がまとめて安全に収納できます。セット内容ナイフブロック・料理バサミ1本・包丁3本(三徳包丁18cm、洋包丁18cm、ペティナイフ13cm)寸法(cm)ナイフブロック:10×15.5×24.5
ニューエーデルワイス 鎌型
木屋¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ニューエーデルワイスNo.180シリーズ。錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂全長(mm)305質量(g)165呼び寸法(cm)18背厚(mm)2.1TKG品番9-0326-0301TKG品番(2017)6-0300-0301
成平 三徳庖丁
富士カトラリー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンレス一体構造。刃長(cm)17材質モリブデン特殊鋼全長(mm)300質量(g)150背厚(mm)2TKG品番9-0332-2101TKG品番(2017)6-0306-1701
TKG PRO(プロ) 三徳庖丁
TKG¥8,398税込¥9,2381個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。刃長(cm)17.5材質モリブデンバナジウムステンレス全長(mm)316質量(g)170背厚(mm)2TKG品番9-0330-0801TKG品番(2017)6-0304-0801
関孫六 15000ST 三徳 165mm
貝印¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。耐食性・耐摩耗性・高靭性・耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。鋼材の特長を最大限に引き出し、機能美を追求したシリーズです。材質ハイカーボンステンレス刃物鋼・積層強化木・ステンレススチールサイズ(mm)390×80×70
関孫六 匠創ー漆黒 三徳 165mm
関孫六¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷関孫六シリーズ売上ナンバー1を誇る「匠創」の本体構造をベースに、黒チタンコーティングを施すことで新たな価値を付加した商品
濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁
佐竹産業¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木全長(mm)300質量(g)約190刃渡り(mm)175
濃州正宗作 ダマスカス 三徳包丁
佐竹産業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷濃州孫六作、濃州正宗作の伝統を受け継いで一丁ずつ作られた包丁です。日本刀の鍛錬技術のもとで一丁ずつ丁寧に造られた銘品です。幾重にも折り重なる波紋で鋭い切れ味。波模様に広がる刃紋に高級感があります。柄には手に馴染みやすく、耐久性のある積層強化木を使用しました。材質刀身:積層鍛接複合鋼材 柄:黒色積層強化木全長(mm)300刃渡り(mm)180
カラー三徳包丁 178mm
レストランサプライ¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。PP(ポリプロピレン樹脂)のハンドルは、軽量で扱いやすく、耐久性と耐熱性に優れています。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、ポリプロピレン樹脂質量(g)約161対応食洗機:対応外寸(cm)30.4×5.7×2.5刃渡り(cm)17.8
関孫六 匠創 三徳
貝印¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール全長(mm)299刃渡り(cm)16.5
関孫六 千切り器 細 レギュラー
貝印¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。千切り幅: 約2mm材質ステンレススチール寸法(mm)295×100×30
黒打舟行庖丁
SK11¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
黒打舟行庖丁 (小庖丁)
SK11¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)150
黒打小庖丁
SK11¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)105
UK 18-0 ステンレスBBQブローチ 0920シリーズ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥95~税込¥105~1本6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
食品用金属探知機対応 シリコンクリーンヘラ ブルー
アズワン¥16,300税込¥17,9301個当日出荷金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:130×全長390mm●カラー:ブルー●重量:321g●材質:シリコン●コード番号:AD7625アズワン品番67-6909-51
マトファー ジャイアントパレット ステン
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:160×240mm●コード番号:AK1687アズワン品番67-6875-38
ナイロン玉子焼きターナー
サンクラフト¥629税込¥6921個翌々日出荷一本で卵焼きづくりで必要な「混ぜる」「返す」「切る」が出来る便利ターナー。ヘッド部分に卵を溶く穴付き。幅が広くて薄いヘッドの為、卵をひっくり返す時と切る時の両方のシーンで便利です。仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:207×100×23mm●重さ:25gアズワン品番68-2000-35
白雲上作 積層 三徳
三木刃物製作所¥23,980税込¥26,3781本当日出荷日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(8層)を鍛造した切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付全貫通黒合板材タイプ両刃刃長(mm)170
ポーションオールディスペンサー U.S.A.
プリンスキャッスル¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ケチャップ、ソース、ドレッシング、シロップ等が連続して一定量ずつ取り出せます。一度の取出量は用途に応じ5gから20gまで調整出来る万能タイプです。コンテナはステンレス製で、容量は1,100ccです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ170×320×H215mm●重量:1.8kg●コード番号:YB1426アズワン品番67-2426-18
プログレード ワッフルスライサー
下村工業¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ウェーブ&ワッフルスライスが手軽にできる仕様●材質:刃部/18-8ステンレス、樹脂部/ABS樹脂アズワン品番65-9640-54
メロンボーラー 4PCS
SUGICO(スギコ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷スイカやメロン等をくりぬくのに便利。くりぬいた形状は丸くなるので、フルーツポンチなどをつくるのに最適です。メロンボーラーを使って、パーティーにぴったりの華やかなフルーツが完成しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:♯30/Φ30×全長152mm、♯25/Φ25×全長148mm、♯20/Φ20×全長145mm、♯12/Φ12×全長141mm●材質:先端部/18-8ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)、収納ケース/ポロプロピレン●コード番号:AD6955アズワン品番67-2470-76
ドームラップ
イノマタ化学¥149税込¥1641個6日以内出荷ラップいらずで毎日使える電子レンジ用フードカバー。かさばりがちなお料理も汚さずしっかりカバー!。冷凍された食品の解凍や冷たくなった食品の温め直しに、フードカバーとしてもご利用いただけます。作り置きのおかずをひとまず冷蔵保存する際のフードカバーとしても便利です。カバーには小さい穴が空いており、蒸気を適度に逃すための加熱もスムーズに出来ます。フタの持ち手部分が熱くならないので安心。何度も使えて経済的。フチの溝もなく洗いやすい。フック掛けが出来るフック穴付き。高さのある料理もしっかりカバーしてくれるドーム型。食材につきにくいレンジ蓋。仕様●本体サイズ:22.7Φ×23.9×7.4H●材質●▼ポリプロピレン●原産国:日本アズワン品番65-8981-96
電動缶切機
イシダ厨機¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷大小丸缶・角缶・オーバル缶・その他すべての缶にご使用できます。切る時に缶のふちを押さえて切っていくので切り口がきれいで、バリ、切りくずがでず安全です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:230×450×H388mm●重量:23.5kg●電源:単相100V/100W●1号缶で、500缶/1時間の開缶ができます。●材質:SUS304、鉄、鋳物●コード番号:AC0728アズワン品番67-2471-68
たけかわ ひも付き
用美(ヤマコー)¥639税込¥7031セット10日以内出荷つつんだり、のせたり。素朴さが魅力な竹皮。おにぎりを包んで、少し個性的なお弁当に。おもてなしのお料理では、趣のある演出ができます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。仕様●サイズ(約):たけかわ/12~14×L53cm 、紐/L52cm●重量(約):60g●材質:たけかわ・紐/竹皮●セット内容:たけかわ/10枚 、紐/10本●PP袋入り●生産国:台湾または中国アズワン品番65-4336-58
ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁)
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥8,198~税込¥9,018~1本4日以内出荷マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能仕様食器洗浄乾燥機使用可材質N60
しらあい 小三徳
関孫六¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)43×270×17質量(g)約140刃渡り(mm)145
村斗 Fine MFNシリーズ
下村工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能