5ページ目: 出刃包丁

出刃包丁とは、主に魚を捌く時に使用される和包丁。出刃包丁の特徴は、鋭い刃先、厚く重たい刀身、反りのある形状など、魚を捌くのに適した形をしていることです。出刃包丁には、刀身が厚く重さもある本出刃包丁、刀身の厚みを抑えた中出刃包丁、刃渡りの短い小出刃包丁などの種類があります。ハンドルを付け替えることが可能な出刃包丁が多いですが、刀身とハンドルの継ぎ目が無い一体型のものもあります。
219件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正広作 ローズ 洋出刃 正広正広作 ローズ 洋出刃正広
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
種別洋出刃
正広作 ステン出刃 正広正広作 ステン出刃正広
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンの和包丁、手入れが楽です
材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼材質(柄部)積層強化木
正広作 ステン アジ切 正広正広作 ステン アジ切正広
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ステンの和包丁、手入れが楽です
刃長(mm)105種別アジ切
正広作 MS-8 アジ切 正広正広作 MS-8 アジ切正広
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ステンの包丁、手入れが楽です。
刃長(mm)105種別アジ切
本霞(玉白鋼)本出刃庖丁 正本本霞(玉白鋼)本出刃庖丁正本
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
材質玉白鋼
本霞(玉白鋼)相出刃庖丁 正本本霞(玉白鋼)相出刃庖丁正本
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
材質玉白鋼
兼松作 日本鋼 小出刃庖丁 EBM(江部松商事)兼松作 日本鋼 小出刃庖丁EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
刃渡り(mm)120材質安来鋼3号全長(mm)250質量(g)130背厚(mm)6.7
兼松作 日本鋼 出刃庖丁 EBM(江部松商事)兼松作 日本鋼 出刃庖丁EBM(江部松商事)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
材質安来鋼3号
兼松作 特撰 出刃庖丁 EBM(江部松商事)兼松作 特撰 出刃庖丁EBM(江部松商事)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
材質安来鋼
スペシャル・イノックス 抗菌 洋出刃 EBM(江部松商事)スペシャル・イノックス 抗菌 洋出刃EBM(江部松商事)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ツバ付プロ仕様
材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ背厚(mm)3.7
スペシャル・イノックス 抗菌 サバキ 東型 EBM(江部松商事)スペシャル・イノックス 抗菌 サバキ 東型EBM(江部松商事)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)150材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)273質量(g)170背厚(mm)2.2
ツバ付 小出刃 グレステンツバ付 小出刃グレステン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。
刃渡り(mm)110材質グレステン鋼全長(mm)235質量(g)168背厚(mm)2.5
スペシャルグレード 洋出刃 WUSTHOF(ヴォストフ)スペシャルグレード 洋出刃WUSTHOF(ヴォストフ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
スペシャル・イノックス サバキ 西型 EBM(江部松商事)スペシャル・イノックス サバキ 西型EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)150材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)270質量(g)170背厚(mm)2.2
ニューエーデルワイス 洋出刃 木屋ニューエーデルワイス 洋出刃木屋
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ニューエーデルワイスNo.180シリーズ錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。
材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂
マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃片岡製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)4
グレステンWタイプ 洋出刃 グレスデングレステンWタイプ 洋出刃グレスデン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
グレステンMタイプ 洋出刃 グレスデングレステンMタイプ 洋出刃グレスデン
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス
スペシャルグレード 洋出刃 TKGスペシャルグレード 洋出刃TKG
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼
銀チタン 中出刃庖丁 フォーエバー銀チタン 中出刃庖丁フォーエバー
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
刃長(cm)16材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)280質量(g)100背厚(mm)3TKG品番9-0319-1901TKG品番(2017)6-0292-2101
杉本 CM鋼 洋出刃 杉本刃物杉本 CM鋼 洋出刃杉本刃物
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)背厚(mm)4.9
杉本 全鋼 洋出刃 杉本刃物杉本 全鋼 洋出刃杉本刃物
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
材質高級炭素鋼背厚(mm)4.9
本職用日本鋼 洋出刃 正広本職用日本鋼 洋出刃正広
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別洋出刃背厚(mm)5
堺孝行 グランドシェフ 洋出刃 青木刃物製作所堺孝行 グランドシェフ 洋出刃青木刃物製作所
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺孝行作 グランドシェフシリーズ 錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)3.2
堺孝行 イノックス 和風出刃 青木刃物製作所堺孝行 イノックス 和風出刃青木刃物製作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)16.5材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)285質量(g)300背厚(mm)3.9TKG品番9-0316-1301TKG品番(2017)6-0288-1301
堺孝行 イノックス 洋出刃 青木刃物製作所堺孝行 イノックス 洋出刃青木刃物製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)3.9
ミソノ440 洋出刃 ミソノ刃物ミソノ440 洋出刃ミソノ刃物
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
刃長(cm)21材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)350質量(g)380背厚(mm)4.5TKG品番9-0313-0301TKG品番(2017)6-0287-0301
ミソノモリブデン鋼 洋出刃 ミソノ刃物ミソノモリブデン鋼 洋出刃ミソノ刃物
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別洋出刃材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)4.5
ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)洋出刃 ミソノ刃物ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)洋出刃ミソノ刃物
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
ミソノEUカーボンスチール 洋出刃 ミソノ刃物ミソノEUカーボンスチール 洋出刃ミソノ刃物
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 洋出刃 實光堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 洋出刃實光
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。
材質銀三鋼
堺實光 INOX 洋出刃(両刃) 實光堺實光 INOX 洋出刃(両刃)實光
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。
材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄
堺實光 日本鋼 洋出刃(両刃) 實光堺實光 日本鋼 洋出刃(両刃)實光
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄
SA佐文(全鋼) 洋出刃 TKGSA佐文(全鋼) 洋出刃TKG
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼材質(柄部)種別洋出刃材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼背厚(mm)5
SA SABUN ステンレス鋼 出刃 TKGSA SABUN ステンレス鋼 出刃TKG
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)5
槌目 貝サキ(片刃) 丸井刃物研究所槌目 貝サキ(片刃)丸井刃物研究所
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
材質:安来鋼白紙
材質刃:白鋼 柄:木柄背厚(mm)2.8
槌目 アジ切(片刃) 丸井刃物研究所槌目 アジ切(片刃)丸井刃物研究所(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質刃:白鋼 柄:木柄背厚(mm)2.8
常次 出刃(SK鋼) 小はし商店常次 出刃(SK鋼)小はし商店
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質:割込鋼
刃長(cm)12材質SK鋼全長(mm)245質量(g)155背厚(mm)5.9TKG品番9-0306-1001TKG品番(2017)6-0280-1201
ステンレス おさかな庖丁 正広ステンレス おさかな庖丁正広
6,198税込6,818
1個
当日出荷
柳刃庖丁と出刃庖丁の一体型で、おろしから造りまでこなせます。
刃長(cm)16.5全長(mm)290質量(g)135材質(柄部)積層強化木(黒合板)材質(刃)ステンレス刃物鋼背厚(mm)2TKG品番9-0305-0501TKG品番(2017)6-0279-0501
ステンレス和庖丁 出刃 正広ステンレス和庖丁 出刃正広
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。
材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼材質(柄部)積層強化木種別出刃
出刃包丁