カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • 料理道具
          • 包丁・ナイフ・砥石
            • 刺身包丁・柳刃包丁
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

刺身包丁・柳刃包丁 :「柳刃」の検索結果

関連キーワード
  • 柳刃包丁
  • 刺身包丁・柳刃包丁
  • ステンレス柳刃
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
関孫六  金寿ST 刺身 貝印関孫六 金寿ST 刺身貝印(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
柄の素材には高級感があり、共同に優れた積層強化木を使用。刃とハンドルの接合部には、KAI独自の防水対策を施し、高い耐久性と強度を実現。
刃渡り(mm)210材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木全長(mm)345質量(g)232刃幅(mm)33板厚(mm)2.5柄幅(mm)20アズワン品番65-1221-49
和包丁 刺身(名匠 兼定) 吟撰名匠和包丁 刺身(名匠 兼定)吟撰名匠
4,398税込4,838
1個
欠品中
刃長(mm)205種別刺身全長(mm)345質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×40×22刃厚(mm)0.8材質(柄部)ほうの木材質(刃)業務用ハガネアズワン品番64-4069-35背厚(mm)2.8
マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃片岡製作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
和包丁用柄 アークランドサカモト和包丁用柄アークランドサカモト(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
柳刃包丁240mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
用途柳刃包丁240mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
和包丁用柄 アークランドサカモト和包丁用柄アークランドサカモト(2件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
柳刃包丁210mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
用途柳刃包丁210mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
和包丁用柄 アークランドサカモト和包丁用柄アークランドサカモト(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
柳刃包丁270mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
用途柳刃包丁270mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
兼松作 特撰 柳刃庖丁 EBM(江部松商事)兼松作 特撰 柳刃庖丁EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
材質安来鋼
令月 ステンレス鋼和庖丁 柳刃(片刃) 藤次郎令月 ステンレス鋼和庖丁 柳刃(片刃)藤次郎
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/自然木、桂部/ポリプロピレン樹脂
関孫六オールステン刺身包丁 貝印関孫六オールステン刺身包丁貝印(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全衛生管理に適したオールステンレス製プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターンステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 柳刃(左用) 藤次郎刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 柳刃(左用)藤次郎
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
仕様左用種別柳刃材質桂:ポリエチレン樹脂タイプ片刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)朴木背厚(mm)3
濃州正宗作 鋼和包丁 刺身包丁 210mm oxtos濃州正宗作 鋼和包丁 刺身包丁 210mmoxtos
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。
材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)330質量(g)94白木(八角型)ブレードサイズ(mm)210
すげ替え用 刺身包丁柄 ノーブランドすげ替え用 刺身包丁柄ノーブランド(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ポプラ材を使用した替え柄。
用途刺身包丁の替え柄として。材質ポプラ材質量(g)16本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×19×130アズワン品番64-4069-30
源正宗 モリブデン鋼刺身包丁 佐竹産業源正宗 モリブデン鋼刺身包丁佐竹産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
材質モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木全長(mm)320質量(g)約100刃渡り(mm)200
TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃) TKGTKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)TKG(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。
背厚(mm)2.3
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 柳刃(片刃) 正広左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 柳刃(片刃)正広
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
材質【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
堺源吉作 カスミ柳刃 ダイキチ堺源吉作 カスミ柳刃ダイキチ
4,398税込4,838
1本
11日以内出荷
本場・堺の本格和包丁。柄に紀州塗りを施し美しくかつ耐久性向上。
刃渡り(mm)210材質(本体)ハガネ、(ハンドル)天然木(ウレタン樹脂加工)質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×340×20RoHS指令(10物質対応)対応
SA佐文 銀三鏡面仕上 柳刃 TKGSA佐文 銀三鏡面仕上 柳刃TKG
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
SA 佐文 銀三 鏡面仕上 (←ロゴ)伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。
材質銀紙三号
正広作 両刃刺身 正広正広作 両刃刺身正広
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
家庭で簡単に使える刺身包丁です。
刃長(mm)180種別両刃刺身材質ステンレス
兼松作 別撰 ステンレス 柳刃庖丁 EBM(江部松商事)兼松作 別撰 ステンレス 柳刃庖丁EBM(江部松商事)
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした和包丁。ステンレス製ですから衛生的でサビにくい。
材質大同特殊鋼・ステンレス背厚(mm)2.1
藤寅作 柳刃 藤次郎藤寅作 柳刃藤次郎
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製なので、切れ味が抜群!お手入れも簡単!和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。 片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。 オールステンレス製なので丸洗いできます。お手入れも簡単です。
材質ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
堺菊守 和包丁特製柳刃 河村刃物堺菊守 和包丁特製柳刃河村刃物
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
安来白鋼を使用し、霞研を施した和包丁です。研ぎやすく、扱いやすい逸品です。
材質白鋼・霞研・水牛柄
ステンレス刺身包丁 兼定ステンレス刺身包丁兼定
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくい 樹脂製の柄で水に強い 食洗機可
用途刺身を切る際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
兼松作 日本鋼 柳刃庖丁 EBM(江部松商事)兼松作 日本鋼 柳刃庖丁EBM(江部松商事)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
材質安来鋼3号
堺孝行 本霞研 正夫(柳刃) 青木刃物製作所堺孝行 本霞研 正夫(柳刃)青木刃物製作所
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
正広作 ステン柳刃 正広正広作 ステン柳刃正広
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンの和包丁、手入れが楽です
正広作 MS-8 柳刃 正広正広作 MS-8 柳刃正広
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ステンの包丁、手入れが楽です。
SA SABUN ステンレス鋼 柳刃 TKGSA SABUN ステンレス鋼 柳刃TKG
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
正広作 特上 柳刃 正広正広作 特上 柳刃正広(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
最高級の鋼を使った正広の自信作です。
種別柳刃
敏幸 改良霞 特製 柳刃 EBM(江部松商事)敏幸 改良霞 特製 柳刃EBM(江部松商事)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
文明銀丁 柳刃庖丁 EBM(江部松商事)文明銀丁 柳刃庖丁EBM(江部松商事)
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
匠創 柳刃 関孫六匠創 柳刃関孫六
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
高さや幅があるブリやカツオの柵などに適したサイズ。ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応寸法(mm)345×33×20刃渡り(mm)240質量(g)168材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール
潮彩ステンレス ベストコ潮彩ステンレスベストコ
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
魚の切り身や刺身を切るのに最適な刃の長さ 刃の種類:片刃 食洗機不可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木、金口:ポリプロピレン、鋲:ステンレス鋼幅(mm)約35全長(mm)約330高さ(mm)20質量(g)約110種類刺身包丁刃渡り(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
源兼正 Sシリーズ ステン鋼付 PC桂 朴柄 和包丁 柳刃 関兼常源兼正 Sシリーズ ステン鋼付 PC桂 朴柄 和包丁 柳刃関兼常
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
材質鋼材:AUS-8/SUS430、ステンレス(鋼付)【柄材】PC口朴柄
濃州正宗作 ライトシリーズ 刺身包丁 205mm oxtos濃州正宗作 ライトシリーズ 刺身包丁 205mmoxtos
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
全長(mm)320質量(g)80ブレードサイズ(mm)205
さかなクン 柳刃包丁 セキ・コーポレーション[厨房用品]さかなクン 柳刃包丁セキ・コーポレーション[厨房用品]
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
さかなクンプロデュース企画!ギョギョッと!!本格柳刃包丁さん 長ーい刃でお刺身をスーッとつくりたいでギョざいます。【特徴】当製品は厳選された刃物鋼を使用し厳しい品質管理のもとに作られたお料理包丁になります。錆に強くて切れ味が長持ちするステンレス鋼で抜群の耐食性と実用性を誇ります。手首の負担が少ない軽量タイプです。【取り扱い説明書】ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】刃物ですので取り扱いや保管には充分ご注意ください。刃で手や指を傷つけないようにご注意ください。破損または変形した場合には使用しないでください。洗浄の時は刃先に気を付けてくだい。子供の手の届かないところに保管してください。また子供が使用するときは必ず保護者がそばについてご使用してください。左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合がございます。固い野菜を切る場合は食材を電子レンジなどで温めると切りやすくなります。包丁を火であぶったり、火の傍に置いたりしないでください。火傷の危険があります。また切れ味が悪くなる要因になります。塩分や汚れが付いたまま放置したり、水の中に長時間漬けたりしないでください、錆びの原因になります。冷凍食品は完全に解凍してからご使用ください。電子レンジやオーブンの中に入れて乾+燥しないでください。【お手入れ方法】ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。月1~2回を目安に研ぐと良い切れ味が持続します。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】刃渡り23センチで、刺身を切るのに最適な包丁です。3枚卸しをした後、刃部全部を使い刺身にしてきます。ステンレス鋼なので錆びも気にせずご使用していただけます。是非皆さまで魚食を楽しんでください。
材質刀身:ステンレス刃物鋼、口金:ABS樹種、ハンドル:ポプラ材全長(mm)375質量(g)148柄長さ(mm)140刃渡り(mm)230
東一誠柳刃刺身庖丁 エムテートリマツ東一誠柳刃刺身庖丁エムテートリマツ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
白三鋼を使った打刃ですので、研ぎやすく料理人に広く愛用されています。
材質刀部:本霞白鋼、柄:朴材
ブライトプロM11武光 柳刃 片岡製作所ブライトプロM11武光 柳刃片岡製作所
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。
材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
堺菊守 和包丁極上柳刃 河村刃物堺菊守 和包丁極上柳刃河村刃物
27,980税込30,778
1丁
4日以内出荷
安来白鋼を使用し、本霞研を施した和包丁です。熟練された技術を持つ人にオススメ!
刃渡り(mm)180材質白鋼・本霞研・水牛柄
関孫六白紙鋼柳刃包丁 貝印関孫六白紙鋼柳刃包丁貝印
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
手仕上げによる「本格刃付け」。耐久性と切れ味にこだわりを持ち、熟練の職人の手により一本一本丁寧に仕上げています。
材質刃体/安来鋼、柄/天然木
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 柳刃 関兼常本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 柳刃関兼常
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格 繊細な日本料理を支える高品質な和包丁
材質鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)材質(柄部)朴の木、水牛口
柳刃特集
おすすめ人気ランキング
刺身包丁・柳刃包丁