絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(72)
- エスコ(60)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- タンガロイ(8)
- TRUSCO(8)
- SKC(7)
- ライト精機(5)
- 大西工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・TDT(田野井)・イスカル・NACHI(不二越)・ワルター・カーメックス・タンガロイ・TRUSCO・SKC・ライト精機・大西工業・JEFCOM(ジェフコム)・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD
一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。材質HSSV精度GT8食付き部の山数2.5表面処理HOMO処理先端形状凹
アルミ加工用スパイラルタップ TPS M-A
イスカル¥2,898~税込¥3,188~1本19日以内出荷ISOメートルねじ(並目)用、右勝手40°スパイラルタップです。用途アルミ・アルミ合金用。材種HE![ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25 ライト精機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンドタップ(SKS2) M11X1.25 [メートル細目及び特殊ネジ(M)3本組] 呼びM11 ピッチ1.25
ライト精機¥3,998税込¥4,3981セット(3本)5日以内出荷先・中・仕上のハンドタップ3本組セット用途ねじ山の加工・修正に材質高速度工具鋼(SKH)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3