絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(72)
- エスコ(60)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- タンガロイ(8)
- TRUSCO(8)
- SKC(7)
- ライト精機(5)
- 大西工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・TDT(田野井)・イスカル・NACHI(不二越)・ワルター・カーメックス・タンガロイ・TRUSCO・SKC・ライト精機・大西工業・JEFCOM(ジェフコム)・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

スパイラルタップセット
イシハシ精工¥26,980税込¥29,6781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番244-0900セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工
高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷用途アルミ合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5P
スパイラルパイプタップ(PF)
エスコ¥3,220~税込¥3,542~1本翌日出荷PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
スパイラルパイプタップ(PT)
エスコ¥4,070~税込¥4,477~1本翌日出荷PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付2.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
JP-ムルティタップ プラス スパイラル
エムーゲ(EMUGE)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。切削油E/O/P面取りC/2-3
TZスパイラルタップ(ステンレス用)
TZ¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現。コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命。加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現ねじの種類M(メートルねじ)
パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN
カーメックス¥47,980~税込¥52,778~1セット(5本)ほか16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無無
パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN
カーメックス¥72,980~税込¥80,278~1セット(5本)ほか16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無無
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1セット(5本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2B突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥45,980~税込¥50,578~1セット(5本)ほか16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2BX突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用)
カーメックス¥25,980~税込¥28,578~1セット(5本)ほか16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。ねじの種類M精度6H突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用)
カーメックス¥38,980~税込¥42,878~1セット(5本)ほか16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。ねじの種類M精度6HX突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用)
カーメックス¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無無
スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用)
カーメックス¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無無
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS
エスコ¥86,100税込¥94,7101個翌日出荷材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSS
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から8日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類SM精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から4日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-


































![[HSS]ロングネックスパイラルタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64782769-260408-02.jpg)
![[HSS]ロングネックジェットタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64782726-260408-02.jpg)