絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(72)
- エスコ(60)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- タンガロイ(8)
- TRUSCO(8)
- SKC(7)
- ライト精機(5)
- 大西工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・TDT(田野井)・イスカル・NACHI(不二越)・ワルター・カーメックス・タンガロイ・TRUSCO・SKC・ライト精機・大西工業・JEFCOM(ジェフコム)・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

六角軸スパイラルタップ
ウイニングボアー¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー全長(mm)-呼び寸法M10×1.5被削材鉄、アルミ、真鍮下穴径(Φmm)(推奨)8.5突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷立形加工機での大径ねじ加工に最適です。ハイスパイラル(35°、45°)形状で、連続した切りくずをスムーズに排出します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無無
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF
OSG(オーエスジー)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から3日以内出荷鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6精度表記STD
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ TI スパイラルタップ
ワルター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
ワルター¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ INOX スパイラルタップ
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から4日以内出荷止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT
OSG(オーエスジー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から4日以内出荷横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷から8日以内出荷横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○種別上タップねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
エクセルスパイラルタップ ESP
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適していますねじの種類M食付Lc2.5突き出しセンタ有無無










![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383454-170420-02.jpg)
![[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382282-170420-02.jpg)


![[ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356635-170420-02.jpg)
![[HSS]スパイラルタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356617-170420-02.jpg)
![[CO-HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356556-170420-02.jpg)