絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(72)
- エスコ(60)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- タンガロイ(8)
- TRUSCO(8)
- SKC(7)
- ライト精機(5)
- 大西工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・TDT(田野井)・イスカル・NACHI(不二越)・ワルター・カーメックス・タンガロイ・TRUSCO・SKC・ライト精機・大西工業・JEFCOM(ジェフコム)・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,230~税込¥3,553~1本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296198-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
エスコ¥44,700税込¥49,1701本翌日出荷JIS2級。材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)376ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅ねじ長さ(mm)45呼びG1”×11シャンク径(mm)26![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295367-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥16,800税込¥18,4801本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)115質量(g)186ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)38呼び7/8”×9首下長(mm)63シャンク径(mm)17![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
エスコ¥3,550~税込¥3,905~1本翌日出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295875-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)75溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)ねじ長さ(mm)24呼びM10×1.5精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)8.5![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291176-260408-02.jpg)
[HSCO]スパイラルタップ(ISO)
エスコ¥1,680~税込¥1,848~1本翌日出荷止まり穴用。材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295629-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥11,000税込¥12,1001本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150質量(g)142ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)32呼びM16×2首下長(mm)52シャンク径(mm)12.5![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥4,330~税込¥4,763~1本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥2,570~税込¥2,827~1本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)40溝数2被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)4呼びM2×0.4精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)3
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,620税込¥3,9821本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,980~税込¥3,278~1本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,890税込¥4,2791本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:W1/2-12(4分)●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.7mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,050税込¥3,3551本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:W3/8-16(3分)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.0mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格
コロタップ300 スパイラルタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
コロタップ300 スパイラルタップ UNC B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ UNC C110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から9日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ300 スパイラルタップ UNC C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ G B110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B110
コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ300 スパイラルタップ B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
コロタップ300 スパイラルタップ B110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B110
コロタップ300 スパイラルタップ UNF B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ B125(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B125
コロタップ300 スパイラルタップ B150(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ UNS C150(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種B145
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)
サンドビック¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145





![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296198-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295367-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295875-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
![[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291176-260408-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295629-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)