絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 継手

商品豆知識

12,122件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所

    SRN 304 ロックナット JISタイプ

    井筒製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック

    エアーホースジョイント(2個入り)

    マリンテック
    ¥269~税込¥296~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
    仕様内径4mmと4mmを接続材質樹脂製形状ホースジョイント外径(mm)5
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 チューブインサート(インチサイズ・ナイロン/軟質プラスチック管用) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 チューブインサート(インチサイズ・ナイロン/軟質プラスチック管用)

    ハイロック
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)6.5
  • これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手
  • これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40
  • これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘルールガスケット B型

    GAONA(ガオナ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
  • フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコ

    フレキ用銅管火なしアダプタ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
    材質黄銅製
  • 鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン

    マルエム産業(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックス

    ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル

    ジョプラックス
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
  • ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス チーズソケット

    オンダ製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所

    WL42型 銅管変換エルボ

    オンダ製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所

    WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
    材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • NPJX継手(オネジ) イノアック住環境

    NPJX継手(オネジ)

    イノアック住環境
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
  • パッキン(バイトン) オサメ工業

    パッキン(バイトン)

    オサメ工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイトン形状ツバ付き寸法t(mm)2
  • クランプ(フラットバー製) オサメ工業

    クランプ(フラットバー製)

    オサメ工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(NBR) オサメ工業

    Oリング(NBR)

    オサメ工業
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NBR色黒
  • パッキン(バイトン) オサメ工業

    パッキン(バイトン)

    オサメ工業
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイトン
  • リング玉 RS型 シンコー[継手]

    リング玉 RS型

    シンコー[継手]
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 袋ナット付 ジョイント グリーンクロス

    袋ナット付 ジョイント

    グリーンクロス
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外ネジパイプとウレタンホースの接続用。形状ホースジョイントねじの種類G(PF)
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    ¥215~税込¥237~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • R1/8"xRc1/8" エルボ エスコ

    R1/8"xRc1/8" エルボ

    エスコ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-61
  • 外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]

    外ネジエルボ LL型

    シンコー[継手]
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150
  • 異径ニップル RTN型 シンコー[継手]

    異径ニップル RTN型

    シンコー[継手]
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150
  • ソケット SK型 シンコー[継手]

    ソケット SK型

    シンコー[継手]
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150
  • 鋼管用圧着ソケット 直管専用型 コダマ

    鋼管用圧着ソケット 直管専用型

    コダマ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
    用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。適合(六角レンチ)12mmセット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-30~130耐圧力(MPa)2適合流体水・湯・油・蒸気
  • パイプ継手四方エルボ フジテック・ジャパン

    パイプ継手四方エルボ

    フジテック・ジャパン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    四方向用のパイプジョイント金具です。 止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
    形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
  • 異径二方チーズ【RoHS】 アソー

    異径二方チーズ【RoHS】

    アソー
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
    用途配管の分岐に。材質C3771B形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
  • フランジ 20K 継手 リケン

    フランジ 20K 継手

    リケン
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ

    フジトク
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ

    フジトク
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RU フレヤードユニオン フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RU フレヤードユニオン

    フジトク
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状フレヤードユニオン
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    ¥669~税込¥736~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別PF形状ハーフユニオン(PF)
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ J フレヤードユニオン フジトク

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ J フレヤードユニオン

    フジトク
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼管用 くい込み継手 CA キャップ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 CA キャップ

    フジトク
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手