絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 継手

商品豆知識

12,122件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機

    HI継手水栓エルボ(インサート付き)

    東栄管機
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16

    セキスイ
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5959材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)26寸法L(mm)52呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
  • ヘルール異径チーズ 304 大阪サニタリー

    ヘルール異径チーズ 304

    大阪サニタリー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
  • ヘルールクロス 304 大阪サニタリー

    ヘルールクロス 304

    大阪サニタリー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状クロス種類サニタリー継手
  • タンク用ヘルール 50L 304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L 304

    大阪サニタリー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)50
  • ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ハーフテーパソケット
  • 両ナットエルボ(長) メッキ有 KVK

    両ナットエルボ(長) メッキ有

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ有材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13接続ねじ種類G(めねじ)
  • 片ナットエルボ(長) メッキ有 KVK

    片ナットエルボ(長) メッキ有

    KVK(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ有材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 偏心ザルボ13(1/2) KVK

    偏心ザルボ13(1/2)

    KVK(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質青銅製形状その他種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • 銅管用外ネジアダプター カクダイ

    銅管用外ネジアダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート種類銅管用継手
  • 銅管用リングジョイント カクダイ

    銅管用リングジョイント

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅種類銅管用継手
  • ファスナークリップ カクダイ

    ファスナークリップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    用途ファスナー継手専用仕様キャップ付
  • フレキ接続銅管アダプター カクダイ

    フレキ接続銅管アダプター

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
    材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手
  • エルボ(クローム) カクダイ

    エルボ(クローム)

    カクダイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
  • 鋼管用継手 川西水道機器

    鋼管用継手

    川西水道機器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45
  • アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ TBC(タブチ)

    アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽量です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4090材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状エルボ質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手呼び径(mm)13JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 ステンレス

    三興製作所[配管]
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体水
  • アレスフィット(ソケット) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ソケット)

    TBC(タブチ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ)

    アレスフィット(チーズ)

    TBC(タブチ)(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
    用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
  • 起点トラップマス 前澤化成工業

    起点トラップマス

    前澤化成工業(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状起点トラップ使用流体排水
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
  • 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から58日以内出荷
    種別SCH10SCH材質SUS304W形状偏心レジューサー種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ

    ベンカン機工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル20(3/4)用 KVK

    ニップル20(3/4)用

    KVK
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途呼び20管用めねじ同士の接続に材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違いソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • サニタリー ヘルールエルボ フジトク

    サニタリー ヘルールエルボ

    フジトク
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
    材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°
  • 三方フレアーチーズ アソー

    三方フレアーチーズ

    アソー(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • 純水洗車用タンク G-TANK グリーンライフ

    純水洗車用タンク G-TANK

    グリーンライフ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    水道いらずで、どこでも純水洗車。 。純水を16Lまで持ち運べるポータブルタンク。車に積んでおけば、鳥糞や泥汚れにもその場で即対応できます。純水だから拭き上げ不要。ミネラルゼロの純水で、水シミが残らずプロ級の仕上がり。どこでも洗車できる自由さで、洗車場では「すすぎだけ純水」に切替可能。外出先での緊急メンテにも最適。ワンタッチ接続でストレスなし。付属ニップルでポータブル洗浄機や給水ホースに即接続。すぐ使える・すぐ給水できる。持ち運びやすい16L設計。片手で運べるサイズ感。底面傾斜で水が残りにくく、使い切りやすい構造。
    用途高圧洗浄機に接続できる水タンクです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)色ブラックアッシュグレー容量(L)16寸法(cm)約39.5×18×40.5(コック付きニップル含む)耐熱温度(℃)約0~40構成部品タンク、キャップ、コック付きニップル
  • AV HI キャップ 耐衝撃 アサヒAV

    AV HI キャップ 耐衝撃

    アサヒAV
    ¥88~税込¥97~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐衝撃継手
    材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • AV TS-水栓チーズ アサヒAV

    AV TS-水栓チーズ

    アサヒAV
    ¥97~税込¥107~
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • AV 10K HIフランジ HI-PVC製 アサヒAV

    AV 10K HIフランジ HI-PVC製

    アサヒAV
    ¥749~税込¥824~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
  • TS  5K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 5K フランジ

    Aron(アロン化成)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
  • 13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ

    オンダ製作所
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
    材質青銅ねじサイズRc1/2
  • 六角ソケット PTS アイグネップ

    六角ソケット PTS

    アイグネップ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水用耐熱エルボ(20) カクダイ

    排水用耐熱エルボ(20)

    カクダイ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    食洗機排水管用。HTDV継手
    呼び径20
  • ステンレス製 変換六角ニップル アソー

    ステンレス製 変換六角ニップル

    アソー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ねじ変換コンバーター (BSPねじ) エスコ

    日本ねじ変換コンバーター (BSPねじ)

    エスコ
    ¥80税込¥88
    1個
    翌日出荷
    日本のねじに合わせるアダプターです。
    材質ABSねじサイズ【オス】3/4”NH【メス】3/4”BSP

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手