絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 継手

商品豆知識

12,122件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雌ねじカップリング(セーフティクロー付) エスコ

    雌ねじカップリング(セーフティクロー付)

    エスコ
    ¥940~税込¥1,034~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    EA462A-4~-10と適合します。
    形状カップリング寸法(mm)【クローディスタンス】40直径(Φmm)53.5材質(本体)真鍮材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)95まで適合流体水
  • クイックファスナーカバーセット オンダ製作所

    クイックファスナーカバーセット

    オンダ製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(10個)
    5日以内出荷
    ・クイックジョイントなどクイックファスナー仕様の継手を固定するファスナーとファスナーカバーのセットです。・ワンタッチで取付け、取外しできるので点検やリフォームに最適です。・1セット10個入り
  • 分岐用チーズ 中部ビニール工業

    分岐用チーズ

    中部ビニール工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
    用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
  • 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス

    樹脂チューブ用ステンレス継手

    イハラサイエンス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    18日以内出荷
    Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
    材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

    ベンカン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
  • ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ

    ベンカン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状90°コンパクトエルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • PVC 10K ふたフランジ HSバルブ

    PVC 10K ふたフランジ

    HSバルブ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
  • エアコン用ドレン継手(Y型) カクダイ

    エアコン用ドレン継手(Y型)

    カクダイ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    材質PE形状Y
  • ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイ

    ステンレスツバヒロ掃除口

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304
    材質ステンレス、PVC
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • NJX 90°エルボ ONK(オーエヌ工業)

    NJX 90°エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状90°エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧

    ネジ込み型クロス PT.CROSS

    東和高圧
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)

    圧着式モールドクリップSサイズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などにトラスコ品番806-9326セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS歯幅(mm)2.2開口寸法(mm)最大:5.3キャップ色黒絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • PE継手S型 エルボ 前澤給装工業

    PE継手S型 エルボ

    前澤給装工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ

    銅管用火なし継手 13×15.88

    カクダイ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
    仕様呼径×適合銅管:13×15.88
  • 径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
  • 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • エクストラフレキニップル オーミヤ

    エクストラフレキニップル

    オーミヤ
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    樹脂製フレキニップル
    用途フレキ配管等で使用仕様樹脂継手材質PPS形状ニップル接続ねじ種類G×R
  • ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • 真鍮ホース口 065 築地製作所

    真鍮ホース口 065

    築地製作所
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ7型 アダプター オンダ製作所

    WJ7型 アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80最高許容圧力(MPa)1.75
  • スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレス

    スーパーハイクリーンパッキン ツバ無

    協和ステンレス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレス

    ヘルールパッキン EPDM ツバ無

    協和ステンレス
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
  • S-304 3Kクランプ 協和ステンレス

    S-304 3Kクランプ

    協和ステンレス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 厚口ソケット

    ナゴヤ
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤ

    ステンレス 六角ホースニップル

    ナゴヤ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル CEJN(セイン)

    異径六角ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル CEJN(セイン)

    ホースニップル

    CEJN(セイン)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型コネクター CEJN(セイン)

    Y型コネクター

    CEJN(セイン)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホースニップル 鉄 築地製作所

    L型ホースニップル 鉄

    築地製作所
    ¥749~税込¥824~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DVカラー継手90°エルボ 東栄管機

    DVカラー継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状エルボ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷
    形状レジューサ
  • 平面座閉止フランジ(JPI規格) イノック

    平面座閉止フランジ(JPI規格)

    イノック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • S6PF 304 六角P 井筒製作所

    S6PF 304 六角P

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手