絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
ブランド
リケン・川西水道機器・日本継手(旧:JFE継手)・ショーボンド・アトムズ・児玉工業・フジテック・ジャパン・カクダイ・エスコ・桑名金属工業・Airsept・ヤマアサ・ノーブランド・築地製作所・ヤマトエンジニアリング・TBC(タブチ)・コダマ・日本ヴィクトリック・東亜フレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: メカニカル継手

商品豆知識

387件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • ネジ付きキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    ネジ付きキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質SCS14(SUS316相当材)形状ねじ付きキャップ寸法H(mm)34規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613寸法XRc3/4
  • S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ) タイヨージョイント

    S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)

    タイヨージョイント
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    3日以内出荷
    フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
    用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに材質ゴムリング:SBR材質(本体)FCD450-10常用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス

    高水密性管継手Riona(リオーナ)

    東亜フレックス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
    現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
    用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる形状管継手適合圧力(MPa)0.69
  • パイプ継手チーズ・32mm フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・32mm

    フジテック・ジャパン
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。
    トラスコ品番123-2849形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
  • パイプ継手チーズ・25mm フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・25mm

    フジテック・ジャパン
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。
    トラスコ品番123-1356形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン

    パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付)

    フジテック・ジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
    トラスコ品番123-2848形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付)

    フジテック・ジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
    トラスコ品番123-2830形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
  • パイプ継手エルボ フジテック・ジャパン

    パイプ継手エルボ

    フジテック・ジャパン
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    二方向用のパイプジョイント金具です。
    形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン

    おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状おすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン

    チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケン

    特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート) リケン

    チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • 径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) リケン

    径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)

    リケン
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)57寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ) リケン

    特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ)

    リケン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
    用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント ティー ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント ティー

    ショーボンド
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
  • ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング KCタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ 日水協品

    アトムズ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング FXタイプ 日水協品

    アトムズ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    5日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品

    アトムズ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    (一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途消火配管の接続に(湿式、乾式)材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング偏角(°)±1
  • 3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白) カクダイ

    3管兼用ジョイントネジつきチーズ(白)

    カクダイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ色白
  • 3管兼用ジョイントネジつきチーズ カクダイ

    3管兼用ジョイントネジつきチーズ

    カクダイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ
  • 3管兼用ジョイントメスアダプター(白) カクダイ

    3管兼用ジョイントメスアダプター(白)

    カクダイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター色白
  • トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品 リケン

    トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

    リケン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    翌々日出荷
    施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。
    材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
  • 3/4” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    3/4” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-6形状ソケット
  • SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    SBソケット Sタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
    用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
  • アチャクソケット塩ビ管兼用型75A 児玉工業

    アチャクソケット塩ビ管兼用型75A

    児玉工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-8016形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)133寸法l(mm)20寸法W(mm)189寸法D3(Φmm)89耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)121適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アチャクソケット塩ビ管兼用型100A 児玉工業

    アチャクソケット塩ビ管兼用型100A

    児玉工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-8014形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)130寸法D2(Φmm)162寸法l(mm)20寸法W(mm)218寸法D3(Φmm)114耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)146適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット

    川西水道機器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40

    川西水道機器
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16

    川西水道機器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
  • 鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • トルクレンチ ショーボンド

    トルクレンチ

    ショーボンド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
  • ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 日本ヴィクトリック

    ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型

    日本ヴィクトリック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から90日以内出荷
    ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
    その他【試験水圧】8MPa常用圧力(MPa)4
  • 水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手呼び径50A ・ 2"寸法t(mm)14寸法C(mm)32.5寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44適合管水道用ポリエチレン二層管1種(軟質)JIS K 6762寸法BR(mm)51寸法CR(mm)31寸法AR(mm)68内径×外径×厚さ(mm)【パッキン】46×71×5
  • 一般管用 ABS樹脂製コアタイプ ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    一般管用 ABS樹脂製コアタイプ ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
メカニカル継手