絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 3/8(29)
- 1/2(85)
- 5/8(1)
- 3/4(75)
- 1(105)
- 1-1/4(105)
- 1-1/2(100)
- 2(125)
- 2-1/2(106)
- 3(118)
- 4(75)
- 5(54)
- 6(58)
- 8(13)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- -(7)
ねじの種類
ブランド
- リケン(140)
- 川西水道機器(46)
- 日本継手(旧:JFE継手)(40)
- ショーボンド(39)
- アトムズ(22)
- 児玉工業(17)
- フジテック・ジャパン(15)
- エスコ(13)
- カクダイ(12)
- 桑名金属工業(9)
- Airsept(8)
- ヤマアサ(5)
- ノーブランド(4)
- 築地製作所(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- TBC(タブチ)(3)
- コダマ(2)
- 日本ヴィクトリック(2)
- 東亜フレックス(2)
- ブランドをもっと見る
リケン・川西水道機器・日本継手(旧:JFE継手)・ショーボンド・アトムズ・児玉工業・フジテック・ジャパン・エスコ・カクダイ・桑名金属工業・Airsept・ヤマアサ・ノーブランド・築地製作所・ヤマトエンジニアリング・TBC(タブチ)・コダマ・日本ヴィクトリック・東亜フレックス・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

VLG 固定式ジョイント
日本ヴィクトリック¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷材質FCD450形状カップリング種類メカニカル継手規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011常用圧力(MPa)2.0接続グルーヴィングRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力(MPa)常圧:2.0
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32
川西水道機器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
川西水道機器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) W
児玉工業¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。付属品六角レンチ・パイプハンドル使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。形状ソケット全長(mm)105材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手寸法L(mm)105使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)適合レンチ六角12mm適合キズ長さおよそ60mmRoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
ヤマアサ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
パイプ継手三方エルボ
フジテック・ジャパン¥849~税込¥934~1個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品
アトムズ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品
アトムズ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
S型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ)
タイヨージョイント¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに材質ゴムリング:SBR材質(本体)FCD450-10常用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-2862形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手チーズ・25mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥899税込¥9891個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-1352形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
トップジョイント(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)
リケン¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 90°エルボ
ショーボンド¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状エルボ
ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング KCタイプ
アトムズ¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
アトムズカップリング FD-Lタイプ
アトムズ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品
アトムズ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
3管兼用ジョイントネジつきチーズ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ
3管兼用ジョイントメスアダプター
カクダイ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20
川西水道機器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0435材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.38使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品
リケン¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管使用時:0~60、ステンレス鋼管使用時:×使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:×表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
トップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品
リケン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷材質鋳鉄形状伸縮継手使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品
リケン¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から6日以内出荷鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。用途水道、ガス、温水形状カップリング材質(本体)黒心可鍛鋳鉄規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用
ショーボンド¥9,898税込¥10,8881個欠品中溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40
川西水道機器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
カップリング可とう型 ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7705 めっき品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状カップリング材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)60材質(ガスケット)EPDM適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》材質(ボルト)炭素鋼材質(ナット)炭素鋼