絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
ブランド
リケン・川西水道機器・日本継手(旧:JFE継手)・ショーボンド・アトムズ・児玉工業・フジテック・ジャパン・エスコ・カクダイ・桑名金属工業・Airsept・ヤマアサ・ノーブランド・築地製作所・ヤマトエンジニアリング・TBC(タブチ)・コダマ・日本ヴィクトリック・東亜フレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: メカニカル継手

商品豆知識

390件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ ショーボンド

    ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ

    ショーボンド
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
  • ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 90°エルボ ショーボンド

    ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 90°エルボ

    ショーボンド
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ

    ショーボンド
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー

    ショーボンド
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 45°エルボ ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 45°エルボ

    ショーボンド
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    形状エルボ
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
  • アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム

    アトムズ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム

    アトムズ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

    アトムズ
    65,980税込72,578
    1個
    47日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング FXタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FXタイプ

    アトムズ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 日水協品

    アトムズ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • 3管兼用ジョイントエルボ(白) カクダイ

    3管兼用ジョイントエルボ(白)

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状エルボ
  • 3管兼用ジョイントエルボ カクダイ

    3管兼用ジョイントエルボ

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状エルボ
  • 3管兼用ジョイントロングソケット(白) カクダイ

    3管兼用ジョイントロングソケット(白)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ソケット
  • 3管兼用ジョイントロングソケット カクダイ

    3管兼用ジョイントロングソケット

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ソケット
  • 3管兼用ジョイントソケット(白) カクダイ

    3管兼用ジョイントソケット(白)

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ソケット
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25

    川西水道機器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0436材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.46使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品 リケン

    白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品

    リケン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50

    川西水道機器
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0439材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50

    川西水道機器
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0456材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40

    川西水道機器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30

    川西水道機器
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0454材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25

    川西水道機器
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0452材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.89使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
  • 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P50×L50 川西水道機器

    鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P50×L50

    川西水道機器
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0447材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
  • 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40 川西水道機器

    鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40

    川西水道機器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25 川西水道機器

    鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25

    川西水道機器
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0444材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.87使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
  • 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30 川西水道機器

    鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30

    川西水道機器
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0453材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
  • 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30 川西水道機器

    鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30

    川西水道機器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
  • 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25 川西水道機器

    鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25

    川西水道機器
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0443材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP10 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP10

    川西水道機器
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0433材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50

    川西水道機器
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0438材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
  • LAカップリング コア一体型管端防食タイプ リケン

    LAカップリング コア一体型管端防食タイプ

    リケン
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-324
  • 1”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    1” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    8,600税込9,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-8形状ソケット
  • 1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-4形状ソケット
  • 3”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    3” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-30形状ソケット
  • 2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-24形状ソケット
  • 2”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-20形状ソケット
  • 1・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    1・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-14形状ソケット
メカニカル継手