絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(35)
- M2.6(47)
- No.4(1)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄(39)
- 黄銅(真鍮)(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(63)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(5)
- クローム(4)
- ニッケル(11)
- パーカー(3)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(26)
- 2種(16)
- 3種(10)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 5
- 5.5(163)
- 7(191)
- 8(224)
- 10(323)
- 13(322)
- 14(133)
- 17(466)
- 19(439)
- 22(197)
- 24(327)
- 26(62)
- 27(157)
- 30(290)
- 32(188)
- 36(194)
- 41(91)
- 46(151)
- 50(60)
- 55(82)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(47)
- 八幡ねじ(9)
- 廣杉計器(4)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 池田金属工業(2)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・八幡ねじ・廣杉計器・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(200個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥298税込¥3281袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(8000個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(4000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(290個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥569税込¥6261袋(50個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット 一種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221セット(26個×5袋)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷材質黄銅厚さ(mm)2.4D5寸法H(mm)2.4規格1種ねじ径#4-40表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(14個×5袋)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥9,698税込¥10,6681箱(4000個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
六角ナット 一種 三価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (1種・ポリカーボネート)
ケミカルスクリュー¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)3日以内出荷から31日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種