絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ナット

5,575件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(3件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Uナット 細目P=1.5(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目P=1.5(鉄/ユニクロ)冨士精密(2件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)冨士精密(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808特価
1箱(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
蝶ナット2種(ステンレス)  小箱 大阪魂蝶ナット2種(ステンレス) 小箱大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。 工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質ステンレス(SUS304)
袋ナット  三価白 TRUSCO袋ナット 三価白TRUSCO
549税込604
1パック(37個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)表面処理三価白強度区分4T
フランジナット(インチサイズ) ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)ニューストロング販売
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
六角ナット1種(PEEK) 大阪魂六角ナット1種(PEEK)大阪魂(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PEEK(ピーク)規格1種
ステンレスフローティングナット 栃木屋ステンレスフローティングナット栃木屋(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋
191税込210
1個
当日出荷から4日以内出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
M6 ナットパック エスコM6 ナットパックエスコ
1,090税込1,199
1パック(160個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-6
袋ナット (ステンレス) エスコ袋ナット (ステンレス)エスコ
190税込209
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS316)
ナット(1シュ 大阪魂ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
規格1種
板付ナット 八幡ねじ板付ナット八幡ねじ
1,420税込1,562
1パック(5個)
4日以内出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質ねじピッチ2表面処理三価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
Rシルバ-クリップN 大阪魂Rシルバ-クリップN大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
寸法L(mm)24寸法d(mm)9呼びM6寸法t(mm)0.8寸法F(mm)3寸法D(mm)6.5寸法E(mm)15適合ねじ6×1.0寸法T(mm)0.8~1.6寸法W(mm)16寸法G(mm)7
SUSタカN(ホソメP1.25 大阪魂SUSタカN(ホソメP1.25大阪魂
767税込844
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
クロ-ムフランジN(Sナシ 大阪魂クロ-ムフランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
クロ-ムサラバネN 大阪魂クロ-ムサラバネN大阪魂
667税込734
1袋(27個)ほか
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ユニクロ フランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ(キシュウ大阪魂
667税込734
1袋(85個)ほか
翌々日出荷
SUSサラガタWツキナット 大阪魂SUSサラガタWツキナット大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
ステンレス 六角ナット 1種 SUGICO(スギコ)ステンレス 六角ナット 1種SUGICO(スギコ)
119税込131
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき八幡ねじ
150税込165
1パック(12個)ほか
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ナット 八幡ねじステンレス 六角ナット八幡ねじ
176税込194
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット スチール製 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1袋(26個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
モリギン オニメナット Jタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Jタイプ(パック品)ACE(エース)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷
ツバ付きのナットです。タッピングネジでより強固に接合できます。
用途アジャスターやキャスターなどの取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)(参考)11.6~12.0仕上亜鉛メッキ3価クロメートねじの呼びM8
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品) ACE(エース)モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)ACE(エース)
209税込230
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
649税込714
1パック(16個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
335税込369
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-83入数10個ねじサイズM12
M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
705税込776
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
M12 袋ナット (ステンレス/4個) エスコM12 袋ナット (ステンレス/4個)エスコ
860税込946
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(11個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
479税込527
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット) 紀州ファスナースリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット)紀州ファスナー
6,798税込7,478
1セット(250個)ほか
当日出荷
材質スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ
フランジナット ネジ M24 TRUSCOフランジナット ネジ M24TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M18 TRUSCOフランジナット ネジ M18TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)大阪魂
509税込560
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂蝶ナット(1種)(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(1個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
ナット