絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ナット

5,513件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ジオメットフランジN(Sツキ 大阪魂

    ジオメットフランジN(Sツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
    ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)14寸法m(mm)9ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
  • 3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D 大阪魂

    3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)
    翌々日出荷
    四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。
    寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
  • 3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ 大阪魂

    3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法r(mm)1寸法S(mm)24寸法T(mm)1寸法R(mm)11寸法A(Φmm)21.5ねじの呼びM16寸法m2(mm)24寸法m3(mm)13
  • 316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ 大阪魂

    316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂

    6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
  • 3カ-W 4カクN 大阪魂

    3カ-W 4カクN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • パイロットツキ6カクナット 大阪魂

    パイロットツキ6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • FRLナット 大阪魂

    FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • ユニクロ FRLナット 大阪魂

    ユニクロ FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密

    ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

    冨士精密
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)

    池田金属工業
    638税込702
    1パック(10本)ほか
    4日以内出荷
    用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
    用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
  • 六角ナット 三種  ユニクロめっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 ユニクロめっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 一種 三価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1パック(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
  • 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商

    高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

    由良産商
    304税込334
    1個
    4日以内出荷
    ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
    材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP 真鍮高ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 真鍮高ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    409税込450
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
    用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質真鍮(ニッケル)
  • 六角ナット UNF(小箱) ボサード

    六角ナット UNF(小箱)

    ボサード
    899税込989
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • M30 六角ナット[高強度・高張力](1個) エスコ

    M30 六角ナット[高強度・高張力](1個)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質ピッチ(mm)3.5入数1ねじサイズM30
  • M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明入数20個
  • M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)

    エスコ
    440税込484
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.25入数6個ねじサイズM8
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

    エスコ
    725税込798
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ

    M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    725税込798
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
  • MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエ

    MIC 袋ナット (鉄/クローム)

    コノエ
    799税込879
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
    材質スチール表面処理クロームメッキ
  • MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(29個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
    材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット

    由良産商
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ

    TRUSCO
    759税込835
    1セット(32個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 四角溶接ナット M5 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    高ナット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    859税込945
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
  • 六角ナット(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(細目(鉄/生地)

    大阪魂
    1,798税込1,978
    1箱(1個)
    当日出荷
    ねじの呼びM25材質鉄(または標準)ねじピッチ2表面処理生地(または標準)
  • 高ナット(細目(ステンレス/生地) 大阪魂

    高ナット(細目(ステンレス/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂

    蝶ナット(1種)(黄銅/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地(または標準)
  • EーLOCKナット(細目フランジ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    EーLOCKナット(細目フランジ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじピッチ1.25
  • 高ナット(左ねじ)(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(左ねじ)(鉄/生地)

    大阪魂
    609税込670
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂

    溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地)

    大阪魂
    649税込714
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)
  • ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック) 大阪魂

    ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック)

    大阪魂
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
  • 六角ナット(1種(切削(銅製(銅(CU)/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(銅製(銅(CU)/生地)

    大阪魂
    739税込813
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
ナット