絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(9)
- M3(104)
- M3.2(12)
- M30(6)
- PM-3(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 5.5(7)
- 6(19)
- 6.5(25)
- 7(78)
- 8(25)
- 9(2)
- 10(21)
- 12(7)
- 13(2)
材質
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(27)
- SUS303(2)
- SUS304(18)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(44)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(6)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(13)
- ポリアセタール(2)
- レニー(RENY)(5)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(70)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.29(9)
- 0.3(4)
- 0.4(3)
- 0.45(28)
- 0.5(81)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(13)
- 1(17)
- 1.2(11)
- 1.5(1)
- 1.6(10)
- 2(4)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
内径(Φmm)
- 3.2
- 4.3(195)
- 4.5(143)
- 5.3(180)
- 5.5(160)
- 6.4(202)
- 6.5(260)
- 8.2(128)
- 8.4(179)
- 8.5(222)
- 10.2(125)
- 10.5(338)
- 11(152)
- 12.5(148)
- 13(245)
- 14(124)
- 15(170)
- 17(287)
- 19(128)
- 21(208)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ノルトロックワッシャー(1)

パッキングワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(70)

歯付き座金(24)

爪付き座金(1)

皿ばね座金(12)

舌付き座金(8)
ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(11)
- クロニッケル(2)
- クロメート(4)
- クローム(3)
- スズコバルト(4)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(12)
- パーカー(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(91)
- 廣杉計器(17)
- 八幡ねじ(12)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 大陽ステンレススプリング(5)
- ケミカルスクリュー(5)
- オチアイ(4)
- 平和発條(1)
- MYG(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・廣杉計器・八幡ねじ・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・大陽ステンレススプリング・ケミカルスクリュー・オチアイ・平和発條・MYG・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(50個)ほか当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(50個)ほか当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379~税込¥417~1袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト