絞り込み
ねじの呼び
- M5(9)
- M5.2(4)
- No.2(4)
- PM-5(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 6(7)
- 8(11)
- 9(4)
- 9.0(1)
- 9.5(1)
- 10(12)
- 10.0(1)
- 11(7)
- 11.0(6)
- 12(1)
- 12.0(1)
- 13(4)
- 13.0(1)
- 14(3)
- 14.0(1)
- 15.0(1)
- 16.0(1)
- 18.0(1)
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(11)
- SUS303(2)
- SUS304(9)
- 樹脂すべて(25)
- ABS(2)
- PEEK(1)
- ジュラコン(R)(4)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(4)
- ファイバー(1)
- ベーク(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 燐青銅(1)
- 鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(2)
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.125(1)
- 0.13(4)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(6)
- 0.3(7)
- 0.35(1)
- 0.4(5)
- 0.5(20)
- 0.8(7)
- 1(6)
- 1.2(4)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 2.7(1)
- 3(3)
- 5(3)
内径(Φmm)
- 5.2
- 3.2(191)
- 3.3(130)
- 4.3(212)
- 4.5(165)
- 5.3(194)
- 5.5(177)
- 6.4(208)
- 6.5(276)
- 8.2(139)
- 8.4(185)
- 8.5(229)
- 10.2(133)
- 10.5(353)
- 11(152)
- 12.5(157)
- 13(253)
- 15(171)
- 17(289)
- 19(128)
- 21(208)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

パッキングワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(23)

皿ばね座金(10)
パッキングワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- その他(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(29)
- 大阪魂(12)
- オチアイ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- TRUSCO(1)
- 平和発條(1)
廣杉計器・大阪魂・オチアイ・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・平和発條
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5000個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00
廣杉計器(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷材質ファイバー色赤種類平ワッシャー寸法d(mm)5.2外径D(Φmm)10寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.2
ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質樹脂(ベーク)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(1600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
クロ ABS スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質/ABS 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
ABSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/ABS 色/アイボリー 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷から9日以内出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明熱変形温度(℃)1.82MPa…130UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PTFE色白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質衝撃吸収ナイロン色白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト