絞り込み
ねじの呼び
- M2.3(17)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 4.6
- 7(229)
- 8(352)
- 9(247)
- 10(474)
- 12(295)
- 13(267)
- 16(295)
- 18(451)
- 20(247)
- 21(256)
- 22(421)
- 24(293)
- 25(234)
- 26(386)
- 28(300)
- 30(501)
- 32(363)
- 40(347)
- 44(232)
- 50(265)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(5)
- SUS303(1)
- SUS304(4)
- 鉄(10)
- 黄銅(真鍮)(9)
厚さ(mm)
- 0.4(3)
- 0.5(17)
- 1(1)
内径(Φmm)
- 2.5(16)
- 2.6(10)
種類

平座金(ワッシャー)(20)
平座金(ワッシャー)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(21)
- 廣杉計器(7)
大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T
廣杉計器¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000TC
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満材質(本体)黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000T
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)7日以内出荷仕様鉛含有量10ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TB
廣杉計器¥5,198税込¥5,7181袋(50個)7日以内出荷仕様鉛含有量10ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TK
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)7日以内出荷仕様鉛含有量10ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
スチール ブッシュ(切削品)/F0000-0000T
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)7日以内出荷材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満材質(本体)黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト