絞り込み
ねじの呼び
- M40
- M2(199)
- M2.6(184)
- M3(674)
- M4(745)
- M5(708)
- M6(804)
- M8(763)
- M10(745)
- M12(686)
- M14(361)
- M16(594)
- M18(286)
- M20(461)
- M22(278)
- M24(300)
- M27(159)
- M30(214)
- M33(117)
- M36(133)
- その他(124)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 80(7)
- 100(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(5)
内径(Φmm)
- 40(3)
- 41(3)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(2)
種類

ウェーブワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(3)

皿ばね座金(4)
ウェーブワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
- ACP(燐酸塩被膜)(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(9)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- オチアイ(1)
- 磐田電工(1)
大阪魂・大陽ステンレススプリング・オチアイ・磐田電工
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥9,998税込¥10,998特価1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
MDSサラバネ
大阪魂¥2,283税込¥2,5111個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト