絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(126)
- ゴム(28)
- ステンレスすべて(701)
- SUS303(60)
- SUS304(380)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(28)
- 樹脂すべて(732)
- ABS(91)
- PBT(34)
- PEEK(38)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(51)
- ジュラコン(R)(146)
- テフロン(PTFE)(37)
- ナイロン(113)
- 燐青銅(37)
- 鉄すべて(1,203)
- S45C(92)
- 黄銅(真鍮)(396)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(617)

歯付き座金(63)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(60)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(175)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(59)
- クロメート(162)
- クローム(26)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(227)
- パーカー(31)
- ユニクロ(195)
- 無電解ニッケル(23)
- 生地/未処理(275)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(30)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Hutchinson(94)
- MAC8(マックエイト)(100)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- OHSATO(大里)(46)
- Optibelt(81)
- Ringfeder(22)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- TRUSCO(87)
- WURTH ELEKTRONIK(401)
- エスコ(477)
- オチアイ(31)
- ノルトロックジャパン(40)
- ホシモト(33)
- ヤマヒロ(38)
- 八幡ねじ(57)
- 大阪魂(2,781)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- 廣杉計器(896)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Hutchinson・MAC8(マックエイト)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・Optibelt・Ringfeder・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・T.SIN(テイシン電機)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オチアイ・ノルトロックジャパン・ホシモト・ヤマヒロ・八幡ねじ・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器・ブランドをもっと見る
12ページ目: ワッシャー・スペーサー
商品豆知識

角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(1個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)14呼び寸法M12外径(Φmm)60表面処理ユニクロ
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥39~税込¥43~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥92~税込¥101~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥259~税込¥285~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(17個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(35本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(三価クロメート)
TRUSCO¥619税込¥6811パック(43個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥59~税込¥65~1パック(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949YT-22A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)22外径(Φmm)27
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト




















































![M 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504904-250806-02.jpg)