絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(126)
- ゴム(28)
- ステンレスすべて(701)
- SUS303(60)
- SUS304(380)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(28)
- 樹脂すべて(732)
- ABS(91)
- PBT(34)
- PEEK(38)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(51)
- ジュラコン(R)(146)
- テフロン(PTFE)(37)
- ナイロン(113)
- 燐青銅(37)
- 鉄すべて(1,203)
- S45C(92)
- 黄銅(真鍮)(396)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(617)

歯付き座金(63)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(60)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(175)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(59)
- クロメート(162)
- クローム(26)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(227)
- パーカー(31)
- ユニクロ(195)
- 無電解ニッケル(23)
- 生地/未処理(275)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(30)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Hutchinson(94)
- MAC8(マックエイト)(100)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- OHSATO(大里)(46)
- Optibelt(81)
- Ringfeder(22)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- TRUSCO(87)
- WURTH ELEKTRONIK(401)
- エスコ(477)
- オチアイ(31)
- ノルトロックジャパン(40)
- ホシモト(33)
- ヤマヒロ(38)
- 八幡ねじ(57)
- 大阪魂(2,781)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- 廣杉計器(896)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Hutchinson・MAC8(マックエイト)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・Optibelt・Ringfeder・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・T.SIN(テイシン電機)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オチアイ・ノルトロックジャパン・ホシモト・ヤマヒロ・八幡ねじ・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器・ブランドをもっと見る
10ページ目: ワッシャー・スペーサー
商品豆知識

六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質シリコン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥150~税込¥165~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス¥419税込¥4611箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄適合ビススリムビス
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥115税込¥1271セット(20枚)当日出荷エスコ品番EA949ZB-8厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(燐青銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(450個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類スプリングワッシャー表面処理ニッケル鍍金
ユニクロ スプリングワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(14個)ほか当日出荷スチール製 ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロ
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M4用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト




















































![M12 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504712-250806-02.jpg)