カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 電熱機器(ヒーター)(5)
絞り込み
使用液
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「CL1」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度コントローラー TRUSCO

    温度コントローラー

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2オレンジ/黒高さ(mm)172奥行(mm)222制御PID制御(オートチューニング機能付)
  • 温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コード TRUSCO

    温度コントローラー TSCL15用 00Vプラグ付き電源コード

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
    トラスコ品番161-3021適合機種TSCL15質量(g)215電源(V)単相100電源コード(m)2
  • 温度コントローラー TSCL15用 アース線 TRUSCO

    温度コントローラー TSCL15用 アース線

    TRUSCO
    729税込802
    1本
    翌々日出荷
    TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
    トラスコ品番161-3019質量(g)40アース線の長さ(m)2
  • 低温用温調付ヒーター 八光電機

    低温用温調付ヒーター

    八光電機
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
    温度調節範囲(℃)0~40使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
  • ストッパーリング 八光電機

    ストッパーリング

    八光電機
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途シース径Φ12 ハイレックスヒーター用ストッパーリングトラスコ品番113-7860材質鉄(亜鉛メッキ・クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cl105d特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器