絞り込み
吐出口径(Φmm)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・22・出力(kW)をもっと見る
ブランド
鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・櫻川ポンプ製作所・工進・エイチツー・新明和工業・オサメ工業・エレポン・エバラポンプ(荏原製作所)・川本ポンプ(川本製作所)・マリンテック・エスコ・マキタ・ナカトミ・HiKOKI(ハイコーキ)・結一産業・PROSTYLE・セフティー3・タクミナ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 水中ポンプ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

254件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
    用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • 汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型

    鶴見製作所
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進

    モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途育苗時やビニールハウスでの散水に
  • 水中ポンプ マキタ

    水中ポンプ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
    付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン質量(kg)3.8コード長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)157×256残水位(mm)50
  • 小形水中泥水ポンプ HSDE型 鶴見製作所

    小形水中泥水ポンプ HSDE型

    鶴見製作所
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
    用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
    用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所

    海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

    鶴見製作所
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
    用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSPE型

    鶴見製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
  • 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の移送に
  • 水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE

    水中ポンプ(汚物用) PSP-500S

    PROSTYLE
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
  • 清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(高圧)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ

    鶴見製作所
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型

    鶴見製作所
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 (自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
    用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板仕様非自動形軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
  • 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

    川本ポンプ(川本製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
    用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型

    鶴見製作所
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    (一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
  • 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)

    水中ポンプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 15mm・25mmの吐出フランジ付です。
    用途一般家庭の散水、給・排水。質量(kg)3電流(A)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)142×204電源コード(m)3残水位(mm)20
  • 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
    用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
  • DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)15
  • 水中ポンプ用部品 ホースカップリング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ホースカップリング

    鶴見製作所
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 位置検出用レベルセンサ MC型 鶴見製作所

    位置検出用レベルセンサ MC型

    鶴見製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。 配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。 スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。 電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 a接点・b接点を任意に選択できます。
    用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
    用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
  • DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型汚水・汚物水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35
  • 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ KTZ型

    鶴見製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
    用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • バイスケ籠 結一産業

    バイスケ籠

    結一産業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    水中ポンプが落ち葉やゴミなどを吸い込んで故障しないようにする、保護カバー的な役割を果たしてくれます。竹素材:籠の形に編んでいます。工事現場の水たまりで水を抜く作業をする際に使用します。水中ポンプが落ち葉やゴミなどを吸い込んで故障しないようにする、保護カバー的な役割を果たしてくれます。
    用途土木、河川工事などで竹かごの中に水中ポンプを入れて使用。トラスコ品番497-4809口径(Φmm)450本体高さ(mm)250底幅(cm)32
  • 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進

    残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m仕様汚水用(残水処理)型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8寸法(幅W×高さH)(mm)191×315電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30
  • 静電容量式自動水中ポンプUEX型 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動水中ポンプUEX型

    櫻川ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE

    水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S

    PROSTYLE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン

    寺田ポンプ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様CSL型用パッキン
  • 清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水・汚水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
    用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • エアー逆流防止弁 マリンテック

    エアー逆流防止弁

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:吸入側(内径) 4mm
    型式BK-1口外径(Φmm)5
  • 水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ