絞り込み
吐出口径(Φmm)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・22・出力(kW)をもっと見る
ブランド
鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・櫻川ポンプ製作所・工進・エイチツー・新明和工業・オサメ工業・エレポン・エバラポンプ(荏原製作所)・川本ポンプ(川本製作所)・マリンテック・エスコ・マキタ・ナカトミ・結一産業・PROSTYLE・セフティー3・タクミナ・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 水中ポンプ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

253件中 241253
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
  • AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    53,300税込58,630
    1個
    翌日出荷
    仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
  • 静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動運転水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • 寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所

    寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
  • 新明和 高機能樹脂ポンプ 新明和工業

    新明和 高機能樹脂ポンプ

    新明和工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ

    次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX

    タクミナ
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷
    【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
    最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40
  • 水中スーパーテクポン 底水用 寺田ポンプ製作所

    水中スーパーテクポン 底水用

    寺田ポンプ製作所
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 鶴見製作所

    海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型

    鶴見製作所
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部はチタンを使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
    用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用異物通過径(Φmm)10
  • 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプS-N形

    寺田ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現 ・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性 ・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
    型式非自動相数三相
  • 軽量水中ポンプ 新明和工業

    軽量水中ポンプ

    新明和工業
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
    用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125
  • PSK-32用部品 100V用コンデンサ 工進

    PSK-32用部品 100V用コンデンサ

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    PSK-32シリーズ部品 100V用コンデンサ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 エレポン

    小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

    エレポン
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
    材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
水中ポンプ