絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(5)
- AC24(1)
- AC85~242(1)
- AC100(102)
- AC100~240(1)
- AC125(1)
- AC200(87)
- AC220(1)
- AC/DC24(1)
- AC/DC30(5)
- DC12(6)
- DC18(1)
- DC22~26(1)
- DC24(11)
- その他(1)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・22・出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 鶴見製作所(88)
- 寺田ポンプ製作所(30)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- 工進(19)
- エイチツー(19)
- 新明和工業(11)
- オサメ工業(10)
- エレポン(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 川本ポンプ(川本製作所)(7)
- マリンテック(6)
- エスコ(5)
- マキタ(3)
- 結一産業(2)
- PROSTYLE(2)
- セフティー3(1)
- タクミナ(1)
- ナカトミ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・櫻川ポンプ製作所・工進・エイチツー・新明和工業・オサメ工業・エレポン・エバラポンプ(荏原製作所)・川本ポンプ(川本製作所)・マリンテック・エスコ・マキタ・結一産業・PROSTYLE・セフティー3・タクミナ・ナカトミ・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む

静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
櫻川ポンプ製作所¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。全長(mm)194出力(kW)0.75電源(V)三相200全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V
櫻川ポンプ製作所¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。付属品支持棒全長(mm)160出力(kW)0.75電流(A)3.5電源(V)三相200全幅(mm)187全高(mm)400コード長さ(m)電源:10全揚程(m)10吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
水中ポンプ用部品 ダストシール
鶴見製作所¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 サクションケーシング
鶴見製作所¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ノズル付きホースカップ
鶴見製作所¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格ノズル付きホースカップ
水中ポンプ用部品 一段目下部ポンプケーシング
鶴見製作所¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格LH23.0W用
水中ポンプ用部品 ポンプスタンド
鶴見製作所¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 プロペラ
鶴見製作所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 吐出しケーシング
鶴見製作所¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル
鶴見製作所¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。長さ(m)10
水中ポンプ用部品 サクションカバー(マウスリング付)
鶴見製作所¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ハネ組品
鶴見製作所¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格JS(2)-10用
水中ポンプ用部品 スタンド
鶴見製作所¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 コバンフランジ
鶴見製作所¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格50MM 8-BE SCS13 PF-2"/4/8-BE-13ヨウ
水中ポンプ用部品 吸込みカップ
鶴見製作所¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格4/8-FSP型
水中ポンプ用部品 スイープ用吸込アタッチメント
鶴見製作所¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 二段目上部ポンプケーシング
鶴見製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 上部ポンプケーシング
鶴見製作所¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 フィルター
鶴見製作所¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)
鶴見製作所¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 固定刃
鶴見製作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ストレーナ
鶴見製作所¥529~税込¥582~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ポンプスタント
鶴見製作所¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 R吸音フィルター
鶴見製作所¥719税込¥7911個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格R吸音フィルター
水中ポンプ用部品 吸込みケーシング
鶴見製作所¥799,800~税込¥879,780~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 フランジ
鶴見製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格KRS-1230型
水中ポンプ用部品 電源コード
鶴見製作所¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 カップリング
鶴見製作所¥599~税込¥659~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ラビリンスリング
鶴見製作所¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ディスタンスピース
鶴見製作所¥419~税込¥461~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 二段目下部ポンプケーシング
鶴見製作所¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格LH23.0W用
水中ポンプ用部品 フィルターカバーセット品
鶴見製作所¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格フィルターカバーセット品
水中ポンプ用部品 フィルターサブ組品
鶴見製作所¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格S110A
サイフォンチューパー
結一産業¥48,980税込¥53,8781箱(6個)4日以内出荷サイフォン式のため電気などを使わず、時間に拘束されないほったらかし排水が可能。段差スラブの雨水排水作業の無駄な時間を大幅に短縮し、効率よく作業を行うことが可能。組み立ても無く、一般的な内径Φ15水道ホースをつないで即使用可能。特殊形状の吸水部+特殊ポンプ+折れぼうしのホースを組み合わせ、あらゆる現場ニーズへの対応が可能。軽量かつ使い勝手を重視し、排水場所の移動や排水準備の作業負担を減らす。大きさによるが1部屋の段差スラブ1箇所につき1~2個の使用を想定。用途マンション建設現場のキッチン・風呂下の段差スラブ(床下の段差)に溜まる雨水の排水用。セット内容吸水部×1、ポンプ×1、スプリングホース×2、ホースバンド×4、ホースジョイント×1、総質量約1.8kg寸法(mm)【吸水口から排水ポンプ】1610【排水ポンプ~ホースジョイント】420全長(mm)約2130排水【内径Φ15の水道ホース10m接続】1高低差700mmの場合10分間で約63L2高低差2000mmの場合10分間で約103L総質量(kg)約1.8
高粘度用サニタリープランジャーポンプ
エイチツー¥829,800~税込¥912,780~1台翌々日出荷高粘度サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。特に粘性の高い流体にも使用できます。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.s以上の流体を移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】ハチミツ・ジャム・ケチャップ・シロップ・水飴・化粧クリーム・軟膏・乳液・顔料・接着剤 UV樹脂・インク・グリース・ホイップドクリーム・炭酸飲料・洋菓子生地・高分子液・ラテックスなど材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
サニタリープランジャーポンプ
エイチツー¥389,800~税込¥428,780~1台翌々日出荷サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー
エイチツー¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの11タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー
エイチツー¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー
エイチツー¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m