機構部品 :「音響 機器」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-30~80 材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g)1.3 仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TP型
エコ商品
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 仕上バレル研磨 幅W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ミニラッチL
エコ商品
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM 使用温度範囲(℃)-10~60 部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー 表面処理黒色、3価クロメート 保持力N(kgf)約34.5(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて 使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。) 材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他 材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle) 質量(g)47.8 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TE型
エコ商品
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)+5~+40 取付方向シャフト水平状態 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 自重(g)12 グリーン購入法適合
1個
689 税込758
7日以内出荷

TH-164 フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋 動画あり
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等 材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS 仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。 質量(g)110 部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B) 表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理 設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等 材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK 許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット) 使用温度範囲(℃)0~+40 取付け方法シャフト水平状態 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4) トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)42
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋スウィングラッチ
エコ商品
ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。
用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。 材質SPCC、SWRM、SUS304 質量(g)34.2 部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング 表面処理3価クロメート ロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
4日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 75 x 75mm長さ = 75mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷


RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります