カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(7)
        • 蝶番・ヒンジ(1)
        • 扉部品(12)
        • シール/バネ部品(8)

機構部品 :「DP4」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
489税込538
1袋(2個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
M8 x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-4材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M16x500mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x500mm [焼入]スタッドボルトエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-40材質SCM435寸法A(mm)500寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM16
RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDP デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から16日以内出荷
質量(g)125
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱400℃タイプ。
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ ローラーキャッチ式 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ ローラーキャッチ式椿本バルクシステム
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
質量(kg)12
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ ローラーキャッチ式 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ ローラーキャッチ式椿本バルクシステム
87,980税込96,778
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
質量(kg)13.4
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓(透明窓付) 椿本バルクシステムワンタッチ窓(透明窓付)椿本バルクシステム
65,980税込72,578
1個
32日以内出荷
質量(kg)11シリーズPシリーズレバー数2
ワンタッチ窓(基本タイプ) 椿本バルクシステムワンタッチ窓(基本タイプ)椿本バルクシステム
76,980税込84,678
1個
32日以内出荷
質量(kg)11シリーズPシリーズレバー数2
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
17税込19
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品