カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(5)
- ハンドル・取っ手・グリップ(21)
- 足場周辺機器(26)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
機構部品 :「m8x25」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
![M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624096-170331-02.jpg)
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-123形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-123形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8![30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625435-170331-02.jpg)
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L![M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499742-260527-02.jpg)
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM8×25mm![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501648-260527-02.jpg)
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500144-260527-02.jpg)
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497746-260527-02.jpg)
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501702-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501666-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497843-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497816-260527-02.jpg)
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500178-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
グリップノブボルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25
三星産業貿易¥48,980税込¥53,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0319材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25
三星産業貿易¥49,980税込¥54,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0336材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ25mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
8x25mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥382~税込¥420~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品




![M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624096-170331-02.jpg)



![30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625435-170331-02.jpg)



![M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499742-260527-02.jpg)
![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501648-260527-02.jpg)
![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500144-260527-02.jpg)
![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497746-260527-02.jpg)
![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501702-260527-02.jpg)
![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501666-260527-02.jpg)
![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)
![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497843-260527-02.jpg)
![M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497816-260527-02.jpg)
![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500178-260527-02.jpg)