機構部品 :「oリング 線径 1.7」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
型式旧型式:OR1AV225N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00311-A
JIS呼び旧JIS:V225
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)222.5
内径許容差(mm)±1.70
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
内径(Φmm)6.8
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)1.9
エスコ品番EA423RE-7
外径(Φmm)10.6
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-7
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。