カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(215)
        • スパナ/レンチ(43)
        • ソケット/ソケットレンチ(180)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(22)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(5)
        • 電設工事関連(4)
        • 水道・空調配管用工具(3)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • 工具セット(11)
        • ハサミ(2)
        • カッター(1)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • ねじ山修正器/引抜・除去工具(3)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(5)
        • リベッター/ナッター/タッカー(2)
        • ハンマー(5)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(1)
        • その他作業工具(7)
        • 作業工具その他(25)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「6.3mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • 63mmソケット

商品豆知識

537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット6.3mm(インチ) KTCディープソケット6.3mm(インチ)KTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)6.3寸法l(mm)42寸法L(mm)50穴角12角
ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ ハゼットショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブハゼット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。 ビット用ラチェットハンドルです。 ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
用途ビットドライブ用差込角(mm)6.35全長(mm)89トラスコ品番760-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数20質量(g)72
6.3mmロッキングエクステンション JTC6.3mmロッキングエクステンションJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
用途差込:6.3mm 全長:50mm
6.3mmロッキングエクステンション JTC6.3mmロッキングエクステンションJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
用途差込:6.3mm 全長:150mm
6.3mmプラスビット JTC6.3mmプラスビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTCK2736用
6.3mmマイナスビット JTC6.3mmマイナスビットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTCK2736用
金型デートマークOA型 外径6.3mm 浦谷商事金型デートマークOA型 外径6.3mm浦谷商事
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1760材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)1.4
スモールヘッドラチェット 6.3mm JTCスモールヘッドラチェット 6.3mmJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:130mm ギア数:72
6.3mmフレキシブルエクステンションバー JTC6.3mmフレキシブルエクステンションバーJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
JTCK2736・JTCK2732・JTCK2735・JTCUS1119・JTCH224BJ用
全長(mm)150セット商品数1
絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC絶縁トルクレンチ 6.3mmJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途サイズ:全長256mm 誤差±4% 測定範囲:2~10Nm 差込み:6.3mm ギア数:45関連資料(2.16MB)
6.3mm差込ドライバー JTC6.3mm差込ドライバーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
JTCK2736・JTCK2732・JTCK2735・JTCUS1119・JTCH224BJ 6.3mm差込ドライバー
全長(mm)150セット商品数1
スモールヘッドラチェット 6.3mm JTCスモールヘッドラチェット 6.3mmJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:85mm ギア数:72
6.3mm スタービットソケットセット JTC6.3mm スタービットソケットセットJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm首振りエクステンションバー JTC6.3mm首振りエクステンションバーJTC
779税込857
1個ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCS 6.3mm ソケットセット JTC24PCS 6.3mm ソケットセットJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバーRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット JTC6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22差込角(mm)6.3セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mmRoHS指令(10物質対応)対応
差込6.3mmスタービットソケット JTC差込6.3mmスタービットソケットJTC
599税込659
1個
5日以内出荷
A:11.9 B:10.8 C:15 L:37
6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット JTC6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセットJTC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 73PCSソケットコンビネーションセット JTC6.3mm 73PCSソケットコンビネーションセットJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 スタンダードソケット・インチスタンダードソケット・ディープソケット・スターソケット・ヘックスビットソケット・スターソケットビット・プラスビット・マイナスビット・エクステンションフレキシブルエクステンションバー・ユニバーサルジョイント・ドライバー・スライディングバー・ラチェット 各サイズ
セット商品数73
ユニバーサルジョイント 6.3mm JTCユニバーサルジョイント 6.3mmJTC
1,898税込2,088
1個
欠品中
変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。
材質CR-V寸法(mm)6.3全長(mm)38外径(mm)14関連資料(0.26MB)
六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロングエイト(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングBONDHUS(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
6.3x150mm [-]ドライバー エスコ6.3x150mm [-]ドライバーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136商品構成単品アズワン品番64-2227-70
Yoita 万能網切 与板利器工業Yoita 万能網切与板利器工業
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。
用途漁業。材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル長さ(mm)163
6.3x150mm [-]ドライバー(四角軸) エスコ6.3x150mm [-]ドライバー(四角軸)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
レンチ等で高トルクを掛けられる四角軸モデル
商品構成単品アズワン品番64-2227-65
6.3x175mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ6.3x175mm [-]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品アズワン品番64-2227-77
カラーガード・L-レンチ BONDHUSカラーガード・L-レンチBONDHUS
799税込879
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
6.3x 40mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ6.3x 40mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品アズワン品番64-2227-71
6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
57,300税込63,030
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:70全長:882質量(kg)6.3
ソケットレンチセット 40pcs M&Mソケットレンチセット 40pcsM&M(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(40点組)
当日出荷
6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ・ビットセットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
ドライバーグリップ 1/4貫通式 PROXXON(プロクソン)ドライバーグリップ 1/4貫通式PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)140材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー チャンピオンツールビットホルダーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
差し替えドライバ用六角ビットセット KTC差し替えドライバ用六角ビットセットKTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(6本組)
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMD88、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
トラスコ品番373-8574
差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC差し替えドライバ用マイナスビットセットKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(65点組)
当日出荷
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
圧着ペンチ(差込端子用) エスコ圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
デジラチェドライバ用アダプタソケット KTCデジラチェドライバ用アダプタソケットKTC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
板ラチェット差替えドライバ用ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ用ビットセットKTC
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具