カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(26)
        • ソケット/ソケットレンチ(3)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(4)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(3)
        • 電設工事関連(13)
        • 水道・空調配管用工具(173)
        • 工具セット(1)
        • ハサミ(6)
        • カッター(42)
        • バール/タガネ/クサビ(4)
        • 土木建築関連(5)

作業工具 :「MCC」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • mcc
  • mcc パイプレンチ
  • mcc ケーブルカッター

商品豆知識

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCCトング MCC(松阪鉄工所)MCCトングMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
MCCアルミトーキレンチ MCC(松阪鉄工所)MCCアルミトーキレンチMCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68全長(mm)200厚さ(mm)18質量(kg)0.23全幅(mm)112口深(mm)56
MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)MCC ステンレス製ミゼットニッパMCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215トラスコ品番367-3812切断能力(Φmm) 軟線3.5
MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
MCC BC-600用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
329税込362
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
MCC BC-600用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
419税込461
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
両口 MCCレンチ MCC(松阪鉄工所)両口 MCCレンチMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
呼び17R×21R
PEスクレーパ 25(1種管ブルー) MCCPEスクレーパ 25(1種管ブルー)MCC
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
用途ポリエチレンパイプのスクレープ作業に。トラスコ品番700-0035材質本体:アルミ対象【管サイズ】25適合管JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管切削対象材水道給水用高密度ポリエチレン管最大スクレープ長さ(mm)54スクレープ代(mm)0.2
MCC BC-450用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(VCE)MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)バンドカッタMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター(替刃式)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
倍力万能バサミ MCC(松阪鉄工所)倍力万能バサミMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番309-6220質量(g)330最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
内径レンチ MCC(松阪鉄工所)内径レンチMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種別替刃
CMチェーザ MCC(松阪鉄工所)CMチェーザMCC(松阪鉄工所)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種CMM0003質量(g)240
ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパーMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ特製MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
万能バサミ MCC(松阪鉄工所)万能バサミMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210刃長(mm)43トラスコ品番222-2825質量(g)220呼びMU切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッタースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッタ 37替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種JTC-37質量(g)30トラスコ品番351-5630
ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチ アルミショート 薄型MCC(松阪鉄工所)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240仕様曲がりシノ付タイプショートタイプシノの有無あり
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DAMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所)倍力ワイヤカッタMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213トラスコ品番309-7625質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)フランジレンチMCC(松阪鉄工所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

mcc 工具特集
おすすめ人気ランキング
作業工具