カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(229)
        • スパナ/レンチ(181)
        • ソケット/ソケットレンチ(34)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(3)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(3)
        • 電設工事関連(19)
        • 水道・空調配管用工具(4)
        • プーラー(引き抜き専用工具)(10)
        • 工具セット(1)
        • ハサミ(1)
        • カッター(13)
        • のこぎり(5)
        • バール/タガネ/クサビ(2)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(3)
        • リベッター/ナッター/タッカー(4)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(9)

作業工具 :「PLUS」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,998税込3,298
1本
欠品中
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
伝説plus ふくろ倶楽部伝説plusふくろ倶楽部(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
特許のベルトで用途に応じてカスタマイズ!!ベルト幅(38mm)が合えばどんなパーツ(他社製品含む)でも装着可能!!
材質ハイブリット
ドライバー(Hex-Plus) エスコドライバー(Hex-Plus)エスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
Hex-PLusビット エスコHex-PLusビットエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
ソケットネジ用。ヘックスプラスは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
889税込978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]鳩目鋲PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
449税込494
1箱(250個)
当日出荷
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm穴径:Φ約5mm数量:1箱約250個入り
材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
(Torx-Plus)ドライバー Wera(Torx-Plus)ドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角型のグリップで落下後も転がりにくい
質量(g)91.8軸長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×37×37特殊工具鋼刃先(IP)30グリップタイプ複合材
[TORX-PLUS] ドライバー エスコ[TORX-PLUS] ドライバーエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
六角形で転がり防止機能
商品構成単品
[Torx-Plus] ドライバー エスコ[Torx-Plus] ドライバーエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera(1件のレビュー)
849税込934
1本
翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
マニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61ルビ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
セラミック・陶器・磁器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。本体は4.9Kgで現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
用途セラミック、陶器、磁器製タイルの切断に。付属品標準付属刃:01945(刃径6mm)トラスコ品番554-6216材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼タイプセラミック・陶器用適合替刃01945、01945、01958、01946、01906
(Torx-Plus)ドライバービット Wera(Torx-Plus)ドライバービットWera
1,098税込1,208
1個ほか
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
[Hex-Plus] ビットソケット エスコ[Hex-Plus] ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
[Hex-Plus]ビットセット エスコ[Hex-Plus]ビットセットエスコ
6,400税込7,040
1セット(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA611AL
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパーRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。本体寸法(mm)全長260寸法(mm)Φ10×150厚さ(mm)1.3シャンク形状SDS-plus
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
759税込835
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
8740A Hex-Plus Wera8740A Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
[Hex-Plus] ドライバービット エスコ[Hex-Plus] ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”全長(mm)89先端サイズ8差込角対辺(mm)1/4”アズワン品番65-2155-22両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
Hex-PLusビットセット エスコHex-PLusビットセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
TORX-PLUSビットセット エスコTORX-PLUSビットセットエスコ
4,430税込4,873
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
[TORX-PLUS] ドライバービット エスコ[TORX-PLUS] ドライバービットエスコ
880税込968
1本
翌日出荷
ケーブルストリッパー Uni-Plus JOKARIケーブルストリッパー Uni-PlusJOKARI
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
一般的な丸型ケーブルに対応するストリッパーです。1、5mm[[の2乗]] と2、5mm[[の2乗]]に対しては、ケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。
トラスコ品番855-6383材質ポリアミド、スチール質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1224
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ[ステンレス製]Hex-Plusビットセットエスコ
8,790税込9,669
1セット
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49商品構成単品アズワン品番65-2147-64
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
専用ビット T-STAR plus SPAX専用ビット T-STAR plusSPAX(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
SPAXネジ専用のビットです。SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。
用途SPAXネジ締めつけに。全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状T-STARプラス本数52018年トラスコ掲載ページ2 0484
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
299税込329
1本
翌日出荷
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WM-7軸長(mm)190寸法L2(mm)34
3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ3.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
165税込182
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4形状L型エスコ品番EA573WK-3.5軸長(mm)66寸法L2(mm)23
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,198税込10,118
1セット
翌日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷から8日以内出荷
手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
8740Aソケット Hex-Plus Wera8740Aソケット Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具