カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(6)
        • 電設工事関連(1)
        • 工具セット(1)

作業工具 :「SB-175」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業スナップリングプライヤ 軸用トップ工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ビニールグリップ付、ばね付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 HIT(ヒット)スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40HIT(ヒット)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-46
ツールセット TSB430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB430TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(66点組)
当日出荷
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数66差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4868セット内容ソケット(12角) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1),4DB-34(1-1/16),4DB-36(1-1/8)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ボールジョイント BJ40ヘキサゴンソケット 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-75100150貫通ドライバー KPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)15.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

hssb-16-12hp特集
おすすめ人気ランキング
作業工具