カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(3)
        • スパナ/レンチ(12)
        • ソケット/ソケットレンチ(42)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
        • 電設工事関連(4)
        • 水道・空調配管用工具(3)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(3)
        • プーラー(引き抜き専用工具)(1)
        • のこぎり(2)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(138)
        • リベッター/ナッター/タッカー(1)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(4)
        • 大工道具(2)
        • その他作業工具(279)
        • 作業工具その他(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「UPI」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • 割りピン
  • スピーカー
  • 平行ピン

商品豆知識

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
逆作用ピンセット goot(太洋電機産業)逆作用ピンセットgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
689税込758
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から7日以内出荷
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
平行ピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 丸胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
逆作用ピンセット ホーザン逆作用ピンセットホーザン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)165仕様すべり止めのローレット付トラスコ品番370-8331質量(g)24最大口開き(mm)約20先端幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 弱電用ピンセット ANEXステンレス 弱電用ピンセットANEX(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
18-8ステンレス製で非磁性です。
用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。全長(mm)150先端形状先曲仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4サイズ150mm先曲質量(g)26
逆作用ピンセット エンジニア逆作用ピンセットエンジニア(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。全長(mm)170先端形状仕様先端ギザ付トラスコ品番778-1491材質SU304質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ
349税込384
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
手打鍛造ピックマトック柄付 トンボ工業手打鍛造ピックマトック柄付トンボ工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。商品タイプ頭+柄セットトラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)刃先(mm)326先幅(mm)35
平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
平行ピンポンチセット(六角軸タイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(6パック)
当日出荷
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150セット内容(mm)2・3・4・5・6・7六角軸二面幅(mm)10
逆作用ピンセット ホーザン逆作用ピンセットホーザン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118トラスコ品番830-4204材質ステンレス質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
ステンレス 切手用ピンセット ANEXステンレス 切手用ピンセットANEX(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。タイプ切手用全長(mm)125幅(mm)11先端幅(mm)8質量(g)22トラスコ品番493-6787材質ステンレス
平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。 スリーブ部分がスライド可能です。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
インパクト用ピン・Oリング SK11インパクト用ピン・OリングSK11(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。
用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
交換用ピース Bcross交換用ピースBcross(1件のレビュー)
269税込296
1パック
当日出荷
PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。適合機種PRH-30RoHS指令(10物質対応)対応
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
16,900税込18,590
1式
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
ハンドガード付平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ハンドガード付平行ピンポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
切手用ピンセット ミネシマ切手用ピンセットミネシマ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
先が平たくなっているので切手などを傷つけません。紙細工などに使用します。
全長(mm)125
インパクトソケット用ピン トップ工業インパクトソケット用ピントップ工業
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
ステンレス製 逆作用ピンセット アズワンステンレス製 逆作用ピンセットアズワン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
平行ピンポンチ(八角胴)2mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ(八角胴)2mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3383
真鍮ピンセット ANEX真鍮ピンセットANEX
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスより柔らかい材質ですので、はさむものを傷つけにくい非磁性ピンセットです。
材質真鍮トラスコ品番493-7163サイズ140mm質量(g)30
時計バンド用ピン抜き ベッセル時計バンド用ピン抜きベッセル(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー刃先マグネットなし軸貫通なし軸径(Φmm)0.7全長(mm)90軸長(mm)10本数1トラスコ品番371-5311
ステンレス 逆作動ピンセット ANEXステンレス 逆作動ピンセットANEX(4件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
ローレット 平行ピンポンチ RACODONローレット 平行ピンポンチRACODON
429税込472
1本ほか
当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ(八角胴)3mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3405
平行ピンポンチ119 GEDORE平行ピンポンチ119GEDORE
999税込1,099
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
電ドル用ピンバイス SK11電ドル用ピンバイスSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。種類ピンバイス主な用途穴あけ作業対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル軸径(Φmm)6.35
YRK 切手用ピンセット 与板利器工業YRK 切手用ピンセット与板利器工業
269税込296
1個
当日出荷
切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
115mm/ R7  逆作用ピンセット(ステンレス製) エスコ115mm/ R7 逆作用ピンセット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
当日出荷
エスコ品番EA595AK-115
逆作用ピンセット ホーザン逆作用ピンセットホーザン
6,498税込7,148
1本
当日出荷
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115トラスコ品番830-4205材質ステンレス質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンポンチセット エスコ平行ピンポンチセットエスコ(1件のレビュー)
5,470税込6,017
1セット(6本)
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
平行ピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット パックなしPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
1.5x105mm 平行ピンポンチ エスコ1.5x105mm 平行ピンポンチエスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA572AD-1.5
りん青銅ピンセット ホーザンりん青銅ピンセットホーザン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
完全非磁性のりん青銅製ピンセット 抗菌効果も備えています。
全長(mm)125材質りん青銅質量(g)25先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-42RoHS指令(10物質対応)対応
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

upiパッキン特集
おすすめ人気ランキング
作業工具