カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(1)
        • ソケット/ソケットレンチ(1)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(12)
        • 電設工事関連(1)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(2)

作業工具 :「mac tools」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド形状ストレート
USAG 樹脂製ツールボックス16インチ USAGUSAG 樹脂製ツールボックス16インチUSAG
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
質量(kg)1.2材質(本体)高耐性プラスチック寸法(mm)394×220×162レッドタイプ中皿あり有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×170×100外寸法・幅(mm)394外寸法・高さ(mm)162外寸法・奥行(mm)220
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁ほか
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット)スイベルギアレンチSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり首振りあり
ニッパグリップ:コンフォート KLEIN TOOLSニッパグリップ:コンフォートKLEIN TOOLS
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断に全長(mm)206.4トラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ KLEIN TOOLSアングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプKLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途盤内や狭い箇所での線材切断にACSRや釘・硬線の切断に全長(mm)206.4トラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ KLEIN TOOLS強力型ペンチKLEIN TOOLS
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5
圧着ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS圧着ペンチ 偏芯タイプKLEIN TOOLS
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途非絶縁コネクタ等の圧着にACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に全長(mm)241.3トラスコ品番114-2883材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
ツインフォースニッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパー バネ付KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
ラチェットハンドル ネグロス電工ラチェットハンドルネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
適合9.5角穴ソケット全長(mm)175質量(g)256
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1丁
欠品中
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)196厚さ(mm)差込部含まず13、含む25ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60
USAG 樹脂製ツールボックス19インチ USAGUSAG 樹脂製ツールボックス19インチUSAG
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
寸法(mm)486×266×236質量(kg)2.1レッド材質(本体)高耐性プラスチックタイプ中皿あり有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×210×170外寸法・幅(mm)486外寸法・高さ(mm)236外寸法・奥行(mm)266

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

tool tool 精密バイス特集
おすすめ人気ランキング
作業工具